MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0061141, Lưới thép, Xếp hạng 100 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.74 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.071 " |
Thu gọn áp suất | 3045 |
Đo huyết áp | 3045 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 136 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 5.74 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 100 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.083 " |
OD hàng đầu | 3.071 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | Kích thước chủ đề | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060385 | 3.54 " | - | 1.752 " | - | 0.87 " | 1.752 " | - | 435 PSI | €46.73 | RFQ
| |
MF0060438 | 13.74 " | - | 3.032 " | - | 1.898 " | 3.032 " | - | 435 PSI | €101.81 | RFQ
| |
MF0061211 | 3.38 " | - | 1.654 " | - | 0.898 " | 1.654 " | - | - | €37.59 | RFQ
| |
MF0061236 | 3.38 " | - | 1.654 " | - | 0.898 " | 1.654 " | 3045 | 3045 PSI | €107.23 | RFQ
| |
MF0061276 | 4.44 " | - | 1.772 " | - | 1.016 " | 1.772 " | - | 3045 PSI | €92.09 | RFQ
| |
MF0061603 | 5.98 " | - | 2.913 " | - | 1.587 " | 2.913 " | 435 | 435 PSI | €74.15 | RFQ
| |
MF0061697 | 8.85 " | - | 2.913 " | - | 1.587 " | 2.913 " | - | 435 PSI | €92.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.