Dickson Pr525 | Bộ ghi dữ liệu, Bắt đầu trễ, 0 đến 500 Psi | 2tla5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ghi dữ liệu DICKSON PR525, Khởi động trễ, 0 đến 500 psi | AC3HMM 2TLA5

DICKSON Bộ ghi dữ liệu PR525, Khởi động trễ, 0 đến 500 psi

Trong kho
Khoản mục: AC3HMM phần: PR525Tham chiếu chéo: 2TLA5
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
€927.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình ghi dữ liệu
AC AdapterKhông
tính chính xác+ /-1%
Tuổi thọ pin6 tháng
Kích thước kết nối1/4 inch NPT với 1.1 inch Hex
đường kính3.5 "
Kỹ thuật số
Chiều cao2.8 "
Giao thứcUSB
Phạm vi áp0 đến 500 psi
Lưu trữ điểm mẫu64 KB
Yêu cầu phần mềm4LB62
Các khoảng thời gian1 giây Đến 24 giờ.
KiểuSức ép
Không thấm nước

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Hiển thị 7 đơn vị áp suất khác nhau, lưu dữ liệu vào thẻ flash tùy chọn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi ápCác khoảng thời gianKích thước kết nốitính chính xácđường kínhGiá cả
Bộ ghi dữ liệu DICKSON PR125, Khởi động trễ, 0 đến 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 đến 100 psi1 giây Đến 24 giờ.1/4 inch NPT với 1.1 inch Hex+ /-1%3.5 "€808.17
Bộ ghi dữ liệu DICKSON PR325, Khởi động trễ, 0 đến 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250 đến 300 psi1 giây Đến 24 giờ.1/4 inch NPT với 1.1 inch Hex+ /-1%3.5 "€808.17
Bộ ghi dữ liệu DICKSON PR350, 0 đến 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 đến 300 psi1 giây Đến 24 giờ.1/4 inch NPT với 5/8 inch Hex+ /-1%2"€582.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DICKSON Bộ ghi dữ liệu PR525, Khởi động trễ, 0 đến 500 psi
€927.45 /đơn vị