Dickson Pr325 | Bộ ghi dữ liệu, Bắt đầu trễ, 0 đến 300 Psi | 2tla4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ghi dữ liệu DICKSON PR325, Khởi động trễ, 0 đến 300 psi | AC3HML 2TLA4

DICKSON Bộ ghi dữ liệu PR325, Khởi động trễ, 0 đến 300 psi

Trong kho
Khoản mục: AC3HML phần: PR325Tham chiếu chéo: 2TLA4 / 46C210
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
€808.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình ghi dữ liệu
AC AdapterKhông
tính chính xác+ /-1%
Tuổi thọ pin6 tháng
Kích thước kết nối1/4 inch NPT với 1.1 inch Hex
đường kính3.5 "
Kỹ thuật số
Chiều cao2.8 "
Giao thứcUSB
Phạm vi áp0 đến 300 psi
Lưu trữ điểm mẫu64 KB
Yêu cầu phần mềm4LB62
Các khoảng thời gian1 giây Đến 24 giờ.
KiểuSức ép
Không thấm nước

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Máy ghi dữ liệu Dickson PR325 là công cụ được sử dụng trong gia công chính xác trong ngành sản xuất. Nó cung cấp độ chính xác và hiệu quả trong quy trình sản xuất và lý tưởng để đạt được các nhiệm vụ gia công chính xác và phức tạp.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó ghi lại dữ liệu lên đến 6 tháng cho một lần sạc, đảm bảo tuổi thọ pin kéo dài cho các ứng dụng giám sát liên tục.
  • Bộ ghi dữ liệu này có kích thước kết nối NPT 1/4 inch với Hex 1.1 inch, mang lại khả năng tương thích và dễ cài đặt trong nhiều cài đặt khác nhau.
  • Nó sử dụng giao diện USB để kết nối liền mạch, cho phép người dùng dễ dàng tải xuống và phân tích dữ liệu để theo dõi áp suất hiệu quả.
  • Bộ ghi dữ liệu này hiển thị thông tin ở 7 đơn vị áp suất khác nhau, mang lại tính linh hoạt và khả năng thích ứng với các tiêu chuẩn đo lường khác nhau.
  • Nó có thể lưu dữ liệu vào thẻ flash tùy chọn, tạo điều kiện lưu trữ và truy xuất dữ liệu thuận tiện để quản lý dữ liệu áp suất toàn diện.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Tôi có thể dễ dàng tải xuống và phân tích dữ liệu từ bộ ghi dữ liệu không?

A. Có, bộ ghi dữ liệu này sử dụng giao diện USB để kết nối liền mạch, cho phép người dùng dễ dàng tải xuống và phân tích dữ liệu, nâng cao hiệu quả trong việc theo dõi áp suất.

Câu hỏi: Tôi nên cân nhắc những yếu tố nào khi chọn thiết bị ghi dữ liệu?

A.

  • Xem xét các yêu cầu cụ thể của ứng dụng.
  • Đánh giá độ chính xác và mức độ chính xác.
  • Kiểm tra thời lượng pin để có đủ thời gian theo dõi.
  • Đánh giá khả năng lưu trữ và khả năng truy xuất dữ liệu.
  • Xem lại các tùy chọn kết nối có sẵn.

H. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng bộ ghi dữ liệu Dickson PR325 này?

A.

  • Đọc hướng dẫn sử dụng để biết hướng dẫn.
  • Xử lý nhẹ nhàng để tránh hư hỏng.
  • Tránh các điều kiện khắc nghiệt.
  • Chỉ sử dụng cho các ứng dụng dự định.
  • Hiệu chuẩn thường xuyên để có kết quả đo chính xác.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi ápCác khoảng thời gianKích thước kết nốitính chính xácđường kínhGiá cả
Bộ ghi dữ liệu DICKSON PR125, Khởi động trễ, 0 đến 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 đến 100 psi1 giây Đến 24 giờ.1/4 inch NPT với 1.1 inch Hex+ /-1%3.5 "€808.17
Bộ ghi dữ liệu DICKSON PR525, Khởi động trễ, 0 đến 500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250 đến 500 psi1 giây Đến 24 giờ.1/4 inch NPT với 1.1 inch Hex+ /-1%3.5 "€927.45
Bộ ghi dữ liệu DICKSON PR350, 0 đến 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 đến 300 psi1 giây Đến 24 giờ.1/4 inch NPT với 5/8 inch Hex+ /-1%2"€582.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DICKSON Bộ ghi dữ liệu PR325, Khởi động trễ, 0 đến 300 psi
€808.17 /đơn vị