Dayton 5ngủ 5 | Máy bay phản lực bằng đồng vận hành bằng chất lỏng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5NAP5 Máy bay phản lực bằng đồng hoạt động bằng chất lỏng | AE4VXW

DAYTON Máy bay phản lực đồng vận hành bằng chất lỏng 5NAP5

Trong kho
Khoản mục: AE4VXW phần: 5NAP5

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€554.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm phản lực không cần bảo dưỡng
Chiều cao2 1 / 16 "
Inlet1 / 2 "NPT
Chất lỏng bơm áp suất đầu vào15 đến 200 PSI
Chiều dài5.875 "
Đầu tối đa40 ft.
Vật liệu bơmGói Đồng
Yếu tố kích thước0.20
Hút / xả3 / 4 "NPT
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 230 độ F
KiểuChất lỏng hoạt động
Chiều rộng1.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8413810040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Hút chất lỏng bơm nâng (27 ft.)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoInletChiều dàiNhiệt độ. Phạm viChiều rộngGiá cả
DAYTON 5NAN1 Máy bay phản lực gang hoạt động bằng chất lỏng | AE4VXH 5NAN12 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 đến 230 độ F1.38 "€381.75
DAYTON 5NAN3 Máy bay phản lực gang hoạt động bằng chất lỏng | AE4VXK 5NAN33.25 "3 / 4 "NPT9"-40 đến 230 độ F2.38 "€483.89
DAYTON 5NAN5 Máy bay phản lực gang hoạt động bằng chất lỏng | AE4VXM 5NAN54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 đến 230 độ F3.5 "€1,120.68
DAYTON 5NAN6 Máy bay phản lực gang hoạt động bằng chất lỏng | AE4VXN 5NAN64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 đến 230 độ F3.5 "€1,307.68
DAYTON 5NAP7 Máy bay phản lực bằng đồng hoạt động bằng chất lỏng | AE4VXY 5NAP73.25 "3 / 4 "NPT9"-40 đến 230 độ F2.38 "€688.66
DAYTON 5NAP8 Máy bay phản lực bằng đồng hoạt động bằng chất lỏng | AE4VXZ 5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 đến 230 độ F2.75 "€1,097.39
DAYTON 5NAR0 Máy bay phản lực bằng đồng hoạt động bằng chất lỏng | AE4VYB 5NAR04.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 đến 230 độ F3.5 "€2,050.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Máy bay phản lực đồng vận hành bằng chất lỏng 5NAP5
€554.54 /đơn vị