vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mặt chuyền thay thế đèn hộp GROTE 53782 | AB9FQT 2CWG1

GROTE 53782 Đèn hộp thay thế Pass Side

Trong kho
Mục: AB9FQT phần: 53782Tham chiếu chéo: 2CWG1
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
€58.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn hậu dừng
Màuđỏ
Đánh giá hiện tại1157 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
Độ sâu2.875 "
phù hợpHành khách phía
Loại đènSợi đốt
Chiều dài6.75 "
Vật chấtPolycarbonate / Acrylic
Hình dạngSquare
Loại chấm dứtHardwired
Được dùng choThay thế
Bóng đèn Volt12
Chiều rộng5.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8512204040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpMàuĐánh giá hiện tạiKiểuĐược dùng choChiều rộngĐộ sâuphù hợpGiá cả
GROTE 55340 Đèn Chrome hai đinh với bím | AB9FQY 2CWG6 55340Theo chiều dọcĐỏ / Vàng0.59 đến 2.1AHai Stud-4 9 / 16 "2.875 "-€79.77
Đèn hai đinh GROTE 55410 với bím tóc Rh | AB9FQZ 2CWG7 55410Bề mặtĐỏ / Vàng0.59 đến 2.1AHai StudThay thế Chevrolet / GMC 2017747 (RH) và 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-€45.19
Đèn hai đinh GROTE 55420 có đuôi bím Lh | AB9FRA 2CWG8 55420Bề mặtĐỏ / Vàng0.59 đến 2.1AHai StudThay thế Chevrolet / GMC 2017747 (RH) và 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-€47.34
Đèn thay thế hai chốt GROTE 52972 | AC3RKW 2VNY1 52972-đỏ1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHai StudThay thế5.75 "2.875 "Đinh tán trên Trung tâm 1-3 / 4 ", Trang bị thêm Ford OEM C7TZ13404C, D0TZ13404A, D3KZ13404A, D3TZ13403B, E2TB13404A, E2TB13405A€58.16
GROTE 53640 Đèn Led thay thế ba đinh Lh | AC3RLN 2VNZ8 53640-đỏ0.16-0.35-2.1ABa Stud, LHThay thế5.75 "2.875 "-€143.61
Giá treo đèn GROTE 55450 Đỏ / vàng Rh | AC3RLY 2VPA8 55450Bệ đỡĐỏ / Vàng0.59 đến 2.1ARHThay thế Chevrolet / GMC 694628 (RH), Thay thế Chevrolet / GMC 694627 (LH)3 13 / 16 "2.75 "-€55.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROTE 53782 Đèn hộp thay thế Pass Side
€58.54 /đơn vị