DAYTON Máy bay phản lực hoạt động bằng chất lỏng, gang
Phong cách | Mô hình | Chiều cao | Inlet | Chiều dài | Nhiệt độ. Phạm vi | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NAU6 | - | 1-1 / 4 "NPT | 13 5 / 16 " | -40 đến 70 độ F | - | €1,204.88 | |
B | 5NAU2 | 1.875 " | 1 / 2 "NPT | 5 13 / 16 " | -40 đến 70 độ F | 2.25 " | €606.38 | |
C | 5NAR9 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | -40 đến 230 độ F | 1.38 " | €1,034.25 | |
D | 5NAN1 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | -40 đến 230 độ F | 1.38 " | €388.50 | |
E | 5NAP5 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | -40 đến 230 độ F | 1.38 " | €564.38 | |
B | 5NAU3 | 2 5 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 6.875 " | -40 đến 70 độ F | 2 9 / 16 " | €716.63 | |
B | 5NAU4 | 2 11 / 16 " | 3 / 4 "NPT | 9 1 / 16 " | -40 đến 70 độ F | 3 1 / 16 " | €853.13 | |
C | 5NAT0 | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | 7.125 " | -40 đến 230 độ F | 1 11 / 16 " | €1,155.00 | |
E | 5NAP8 | 3 13 / 16 " | 1 "NPT | 11 " | -40 đến 230 độ F | 2.75 " | €1,116.83 | |
E | 5NAP7 | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 9" | -40 đến 230 độ F | 2.38 " | €700.88 | |
D | 5NAN3 | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 9" | -40 đến 230 độ F | 2.38 " | €492.48 | |
C | 5NAT1 | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 9" | -40 đến 230 độ F | 2.38 " | €1,401.75 | |
A | 5NAU5 | 3.187 " | 1 "NPT | 11 1 / 16 " | -40 đến 70 độ F | 3.5 " | €1,023.75 | |
C | 5NAT3 | 4.437 " | 1-1 / 4 "NPT | 14.44 " | -40 đến 230 độ F | 3.5 " | €2,651.25 | |
D | 5NAN6 | 4.437 " | 1-1 / 2 "NPT | 14.44 " | -40 đến 230 độ F | 3.5 " | €1,330.88 | |
D | 5NAN5 | 4.437 " | 1-1 / 4 "NPT | 14.44 " | -40 đến 230 độ F | 3.5 " | €1,245.20 | |
E | 5NAR0 | 4.437 " | 1-1 / 2 "NPT | 14.44 " | -40 đến 230 độ F | 3.5 " | €2,086.88 |
Máy bay phản lực hoạt động bằng chất lỏng, gang
Máy bay phản lực vận hành bằng chất lỏng Dayton được thiết kế để trộn chất lỏng, bơm nước, vận chuyển vật liệu và ngũ cốc, khử mặn nước biển, v.v. Những máy bơm được xây dựng bằng gang này không cần điện để hoạt động. Chúng tạo thành một lực hút mạnh bằng cách bơm chất lỏng có áp suất cao, từ đó hút chất lỏng thứ cấp vào máy bơm. Các máy bơm này có thể chịu được định mức áp suất tối đa là 150 PSI. Chúng có các luồng NPT trên cả hai đầu vào để có kết nối an toàn. Chọn từ một loạt các máy bay phản lực hoạt động bằng chất lỏng này, có sẵn trong các luồng đầu vào NPT 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1 / 4 và 1-1 / 2 inch trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cuốc vườn
- Phụ kiện dụng cụ không dây
- Máy leo cột cây và phụ kiện
- Phụ kiện dụng cụ quấn dây
- Phụ kiện chuyển đổi mức chất lỏng
- Các ổ cắm và lỗ tác động
- Mua sắm đồ dùng
- Vật tư hoàn thiện
- Flooring
- Thiết bị sang nhượng dịch vụ ăn uống
- 3M Cơ sở dây buộc cáp, màu đen
- WATTS Dòng 909, khuỷu tay thông hơi
- JET TOOLS Máy tiện trục chính lớn 3p
- HAM-LET Giảm liên minh, thép không gỉ
- SOUTHWIRE COMPANY Đấm bốc
- WOODHEAD Đèn tay dòng 130109
- SPEARS VALVES Ống thoát nước thải PVC P303 1/4 uốn cong với đầu vào gót thấp, Hub x Hub x Hub
- BALDOR MOTOR Động cơ AC Servo BSM N-Series
- DAYTON Mở động cơ bằng chứng nhỏ giọt 115V
- AIRSEPT Gói SAE Line Splice Straight