Dayton 2mxz4 | Cánh quạt Dia. Đường kính lỗ khoan 7 inch. 5/16 Trong | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2MXZ4 Đường kính cánh quạt 7 inch Đường kính lỗ khoan 5/16 In | AC2URX

DAYTON Đường kính cánh quạt 2MXZ4 Đường kính lỗ khoan 7 inch 5/16 In

Trong kho
Khoản mục: AC2URX phần: 2MXZ4
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
€14.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPropeller
Vật liệu lưỡiNhôm
Độ rộng của lưỡi kiếm1.5 "
Đường kính lỗ khoan.5 / 16 "
CFM @ 0.000-In. SP200
Tối đa RPM1550
Số lượng Blades5
Pitch40 độ.
Dia chân vịt.7"
Chi tiết Xem trang danh mục để có tiêu chí lựa chọn tốt hơn
Yêu cầu động cơ HP1/100
RotationCCW Đối mặt với Xả
KiểuThay thế
UPC190735227985

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Mã HS8414596090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Số vít đặt (1)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 0.500-In. SPVật liệu lưỡiĐộ rộng của lưỡi kiếmMàuPhù hợp với thương hiệuBàn phímTối đa RPMSố lượng BladesGiá cả
Cánh quạt thay thế DAYTON 50M234 | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,280.90
Quạt cánh DAYTON 2C362 Đường kính 18 inch | AB9CXV 2C362-Nhôm9.187 "---17253€99.67
DAYTON 2C683 Quạt Cánh 12 Trong | AB9CZM 2C683-Nhôm5 9 / 16 "---17253€74.88
DAYTON 2C842 Quạt Cánh 12 Trong | AB9DAF 2C842-Nhôm5 9 / 16 "---17253€74.16
DAYTON 2C855 Quạt Cánh 12 Trong | AB9DAG 2C855-Nhôm5 9 / 16 "---17253€77.07
DAYTON 2MXX7 Đường kính cánh quạt Đường kính lỗ khoan 14 inch 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Nhôm3.5 "---15505€29.11
DAYTON 2MXX8 Đường kính cánh quạt Đường kính lỗ khoan 10 inch 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Nhôm1.625 "---15505€18.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Đường kính cánh quạt 2MXZ4 Đường kính lỗ khoan 7 inch 5/16 In
€14.35 /đơn vị