Dayton 2c855 | Quạt Cánh 12 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2C855 Quạt Cánh 12 Trong | AB9DAG

DAYTON Quạt 2C855 Blade 12 In

Trong kho
Khoản mục: AB9DAG phần: 2C855

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€77.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPropeller
Chiều cao lưỡi2-9 / 16 Trong.
Vật liệu lưỡiNhôm
Độ rộng của lưỡi kiếm5 9 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.3 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP928/629
CFM @ 0.125-In. SP799/437
CFM @ 0.250-In. SP664/174
Tối đa RPM1725
Số lượng Blades3
Pitch28 độ.
Dia chân vịt.12 "
Chi tiết Xem trang danh mục để có tiêu chí lựa chọn tốt hơn
Yêu cầu HP @ RPM cao hơn1/25
Yêu cầu HP @ RPM thấp hơn1/70
RotationCW Đối mặt với Xả
RPM cao1550
RPM thấp1050
KiểuThay thế

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)30.23
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8414596090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 0.500-In. SPVật liệu lưỡiĐộ rộng của lưỡi kiếmMàuPhù hợp với thương hiệuBàn phímTối đa RPMSố lượng BladesGiá cả
Cánh quạt thay thế DAYTON 50M234 | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,280.90
Quạt cánh DAYTON 2C362 Đường kính 18 inch | AB9CXV 2C362-Nhôm9.187 "---17253€99.67
DAYTON 2C683 Quạt Cánh 12 Trong | AB9CZM 2C683-Nhôm5 9 / 16 "---17253€74.88
DAYTON 2C842 Quạt Cánh 12 Trong | AB9DAF 2C842-Nhôm5 9 / 16 "---17253€74.16
DAYTON 2MXX7 Đường kính cánh quạt Đường kính lỗ khoan 14 inch 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Nhôm3.5 "---15505€29.11
DAYTON 2MXX8 Đường kính cánh quạt Đường kính lỗ khoan 10 inch 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Nhôm1.625 "---15505€18.98
DAYTON 2MXX9 Đường kính cánh quạt Đường kính lỗ khoan 12 inch 5/16 In | AC2URH 2MXX9-Nhôm2.125 "---15505€26.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Quạt 2C855 Blade 12 In
€77.07 /đơn vị