DAKE CORPORATION 974029 Cưa nguội, Vận hành bằng tay, Kích thước 14 inch, 220V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa lạnh |
Lưỡi Dia. | 14 " |
Vết cắt | Kim loại màu / Không chứa sắt / Nhựa |
Công suất cắt Hình chữ nhật @45 độ. | 3 3/8 "x 2 3/4" |
Công suất cắt Hình chữ nhật @90 độ. | 6 1/4 "x 3 1/2" |
Công suất cắt Tròn rắn @ 45 độ. | 3" |
Công suất cắt Tròn rắn @ 90 độ. | 3 3 / 8 " |
Công suất cắt Hình vuông @45 Độ. | 3 3 / 8 " |
Công suất cắt Hình vuông @90 Độ. | 4 1 / 8 " |
Công suất cắt ống @ 45 độ. | 4" |
Công suất cắt ống @ 90 độ. | 4 3 / 4 " |
Độ sâu | 23 " |
Chiều cao | 75 " |
HP | 3.5 |
Tối đa Góc (Độ) | 45 Độ. Trái/Phải 90 Độ. |
Tối đa Khai mạc | 6 5 / 8 " |
Giai đoạn | 3 |
Tốc độ | 22 đến 88 vòng / phút |
điện áp | 220V |
Chiều rộng | 24 3 / 4 " |
Chiều cao làm việc | 40 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Hp | điện áp | Lưỡi Dia. | Tối đa Khai mạc | Tối đa Góc (Độ) | Giai đoạn | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974250 | 20 | 110 | 10 " | - | - | - | - | €4,058.07 | ||
9743151PH-1 | 20 | 110 | 12 " | - | - | - | - | €6,828.53 | ||
974315 | 1.6 | 220V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45 Độ. Phải trái | 3 | 22/44 vòng / phút | €7,796.73 | RFQ
| |
9743151PH | 2.35 | 120V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45 Độ. Phải trái | 1 | 44 rpm | €7,796.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.