DAKE CORPORATION 9743151PH Cold Saw, Manual Operation, 12.5 Inch Size, 110V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa lạnh |
Lưỡi Dia. | 12 1 / 2 " |
Vết cắt | Kim loại màu / Không chứa sắt / Nhựa |
Công suất cắt Hình chữ nhật @45 độ. | 3 1/4 "x 2 3/4" |
Công suất cắt Hình chữ nhật @90 độ. | 4 1/4 "x 2 3/4" |
Công suất cắt Tròn rắn @ 45 độ. | 2 1 / 2 " |
Công suất cắt Tròn rắn @ 90 độ. | 2 5 / 8 " |
Công suất cắt Hình vuông @45 Độ. | 3 1 / 8 " |
Công suất cắt Hình vuông @90 Độ. | 3 1 / 4 " |
Công suất cắt ống @ 45 độ. | 3 1 / 2 " |
Công suất cắt ống @ 90 độ. | 3 5 / 8 " |
Độ sâu | 36 " |
Chiều cao | 59 " |
HP | 2.35 |
Tối đa Góc (Độ) | 45 Độ. Phải trái |
Tối đa Khai mạc | 4 5 / 8 " |
Giai đoạn | 1 |
Tốc độ | 44 rpm |
điện áp | 120V |
Chiều rộng | 26 " |
Chiều cao làm việc | 38 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Hp | điện áp | Lưỡi Dia. | Tối đa Khai mạc | Tối đa Góc (Độ) | Giai đoạn | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974250 | 20 | 110 | 10 " | - | - | - | - | €4,058.07 | ||
9743151PH-1 | 20 | 110 | 12 " | - | - | - | - | €6,828.53 | ||
974029 | 3.5 | 220V | 14 " | 6 5 / 8 " | 45 Độ. Trái/Phải 90 Độ. | 3 | 22 đến 88 vòng / phút | €10,377.82 | RFQ
| |
974315 | 1.6 | 220V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45 Độ. Phải trái | 3 | 22/44 vòng / phút | €7,796.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.