Đường hàng không 6400-0608ss | Đầu nối nam Ống 37 độ X O-ring Boss | 1lnl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN XUẤT AIR-WAY 6400-0608SS Đầu nối nam Ống 37 độ x Ông chủ vòng chữ O | AB2EPY 1LNL9

AIR-WAY MANUFACTURING Đầu nối nam 6400-0608SS Ống 37 độ x Trùm vòng chữ O

Trong kho
Khoản mục: AB2EPY phần: 6400-0608SSTham chiếu chéo: 1LNL9
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
€46.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFlare x O-Ring Boss
Kích thước luồng lóa9/16-18 x 3/4-16
Loại pháo sáng37 Degrees
Kích thước hex7 / 8 "
Max. Sức ép6000 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-165 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG J16CBO Đầu nối đực Ống 37 độ x Nam | AB2ENM 1LNH3 J16CBOBùng phát x MNPT1-5/16-121.375 "3500 psi1"€129.07
SẢN XUẤT AIR-WAY 6400-0404SS Đầu nối nam Ống 37 độ x Ông chủ vòng chữ O | AB2EPU 1LNL5 6400-0404SSFlare x O-Ring Boss7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€20.40
SẢN XUẤT AIR-WAY 6400-0505SS Đầu nối nam Ống 37 độ x Ông chủ vòng chữ O | AB2EPV 1LNL6 6400-0505SSFlare x O-Ring Boss1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€40.35
SẢN XUẤT AIR-WAY 6400-0606SS Đầu nối nam Ống 37 độ x Ông chủ vòng chữ O | AB2EPW 1LNL7 6400-0606SSFlare x O-Ring Boss9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€25.87
SẢN XUẤT AIR-WAY 6400-0808SS Đầu nối nam Ống 37 độ x Ông chủ vòng chữ O | AB2EPX 1LNL8 6400-0808SSFlare x O-Ring Boss3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€41.37
SẢN XUẤT AIR-WAY 6400-0810SS Đầu nối nam Ống 37 độ x Ông chủ vòng chữ O | AB2EPZ 1LNN1 6400-0810SSFlare x O-Ring Boss3 / 4-161"6000 psi5 / 8 "€62.83
SẢN XUẤT AIR-WAY 6400-1010SS Đầu nối nam Ống 37 độ x Ông chủ vòng chữ O | AB2EQA 1LNN2 6400-1010SSFlare x O-Ring Boss7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€64.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING Đầu nối nam 6400-0608SS Ống 37 độ x Trùm vòng chữ O
€46.65 /đơn vị