Cush-a-nator Cn48s6 | Kẹp Đệm Tiêu Chuẩn 3 Inch Ống Thép Không Gỉ 316 | 33kg40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CUSH-A-NATOR CN48S6 Kẹp Đệm Tiêu Chuẩn Ống 3 Inch Thép Không gỉ 316 | AG3GAJ 33KG40

CUSH-A-NATOR CN48S6 Tiêu chuẩn kẹp đệm 3 inch Ống thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AG3GAJ phần: CN48S6Tham chiếu chéo: 33KG40

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€80.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp đệm
Vật liệu phần cứng316 thép không gỉ
Chiều cao4.42 "
Chèn vật liệuNhựa đàn hồi nhiệt dẻo
Chiều dài1.62 "
Vật chấtKẹp thép không gỉ 316, Đệm TPE tiêu chuẩn
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 275 độ
Kích thước ống3"
KiểuTiêu chuẩn
Chiều rộng3.57 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)11.23
Chiều dài tàu (cm)9.07
Chiều rộng tàu (cm)4.11
Mã HS7326908530

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu phần cứngChiều caoVật chấtKích thước đường ốngKích thước ốngChiều rộngGiá cả
CUSH-A-NATOR CN04 Kẹp đệm Tiêu chuẩn 1/4 inch Thép ống | AG3FWT 33KF46 CN04Thép mạ0.98 "Kẹp thép, Đệm TPE tiêu chuẩn-1 / 4 "0.62 "€5.38
Kẹp đệm CUSH-A-NATOR CN06 Tiêu chuẩn thép ống 3/8 inch | AG3FWU 33KF47 CN06Thép mạ1.13 "Kẹp thép, Đệm TPE tiêu chuẩn-3 / 8 "0.82 "€5.16
Kẹp đệm CUSH-A-NATOR CN08 Tiêu chuẩn 1/2 inch Thép ống | AG3FWV 33KF48 CN08Thép mạ1.34 "Kẹp thép, Đệm TPE tiêu chuẩn-1 / 2 "0.94 "€5.26
CUSH-A-NATOR CN10 Kẹp đệm Tiêu chuẩn 5/8 inch Thép ống | AG3FWW 33KF49 CN10Thép mạ1.54 "Kẹp thép, Đệm TPE tiêu chuẩn-5 / 8 "1.06 "€5.64
CUSH-A-NATOR CN12 Kẹp đệm Tiêu chuẩn 3/4 inch Thép ống | AG3FWX 33KF50 CN12Thép mạ1.68 "Kẹp thép, Đệm TPE tiêu chuẩn-3 / 4 "1.2 "€6.42
Kẹp đệm CUSH-A-NATOR CN14 Tiêu chuẩn 7/8 bằng thép ống | AG3FWY 33KF51 CN14Thép mạ1.82 "Kẹp thép, Đệm TPE tiêu chuẩn-7 / 8 "1.31 "€6.94
CUSH-A-NATOR CN16 Kẹp đệm Tiêu chuẩn 1 inch Thép ống | AG3FWZ 33KF52 CN16Thép mạ1.95 "Kẹp thép, Đệm TPE tiêu chuẩn-1"1.44 "€7.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CUSH-A-NATOR CN48S6 Tiêu chuẩn kẹp đệm 3 inch Ống thép không gỉ 316
€80.19 /đơn vị