Sê-ri chữ ký STAFFORD MFG, Khớp nối trục cứng bằng thép không gỉ chia ba mảnh
Phong cách | Mô hình | tổng chiều dài | Kích thước lỗ khoan | Rãnh then A | Kiểu | Rãnh then B | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5S008008T | 1.875 " | 1 / 2 " | - | Cường độ cao | - | - | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | - | RFQ
|
B | 5S008008TK | 1.875 " | 1 / 2 " | - | Cường độ cao | - | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | €157.21 | RFQ
|
A | 5S010010T | 2.250 " | 5 / 8 " | - | Cường độ cao | - | - | 1.500 " | 10-32 x 1/2 | €174.28 | RFQ
|
B | 5S010010TK | 2.250 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | Cường độ cao | 0.188 " | - | 1.500 " | 10-32 x 1/2 | €221.95 | RFQ
|
B | 5S012012TK | 2.625 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | Cường độ cao | 0.188 " | - | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | €209.92 | RFQ
|
A | 5S012012T | 2.625 " | 3 / 4 " | - | Cường độ cao | - | - | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | €213.55 | RFQ
|
B | 5S100100TK | 3" | 1" | - | Cường độ cao | - | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 5/8 | €273.21 | RFQ
|
A | 5S100100T | 3" | 1" | - | Cường độ cao | - | - | 2" | 1/4-28 x 5/8 | €278.88 | RFQ
|
B | 5S104104TK | 3.375 " | 1-1 / 4 " | - | Cường độ cao | - | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | €367.21 | RFQ
|
A | 5S104104T | 3.375 " | 1-1 / 4 " | - | Cường độ cao | - | - | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
B | 5S106106TK | 3.625 " | 1-3 / 8 " | 5 / 16 " | Cường độ cao | 0.313 " | - | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
A | 5S106106T | 3.625 " | 1-3 / 8 " | - | Cường độ cao | - | - | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
A | 5S108108T | 3.750 " | 1-1 / 2 " | - | Cường độ cao | - | - | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
B | 5S108108TK | 3.750 " | 1-1 / 2 " | - | Cường độ cao | - | 3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
A | 5S112112T | 4.500 " | 1-3 / 4 " | - | Cường độ cao | - | - | 3" | 5 / 16-24 x 1 | - | RFQ
|
B | 5S112112TK | 4.500 " | 1-3 / 4 " | - | Cường độ cao | - | 3 / 8 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | - | RFQ
|
B | 5S200200TK | 4.875 " | 2" | - | Cường độ cao | - | 1 / 2 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | - | RFQ
|
A | 5S200200T | 4.875 " | 2" | - | Cường độ cao | - | - | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | - | RFQ
|
C | 5SM008008TK | 30 mm | 8 mm | - | Tiểu sử thấp | - | 2 mm | 18mm | M3 x 0.5 | - | RFQ
|
D | 5SM008008T | 30 mm | 8 mm | - | Tiểu sử thấp | - | - | 18mm | M3 x 0.5 | - | RFQ
|
C | 5SM010010TK | 35 mm | 10 mm | - | Tiểu sử thấp | - | 3mm | 24mm | M3 x 0.5 | - | RFQ
|
D | 5SM010010T | 35 mm | 10 mm | - | Tiểu sử thấp | - | - | 24mm | M3 x 0.5 | - | RFQ
|
C | 5SM012012TK | 45 mm | 12 mm | - | Tiểu sử thấp | - | 4mm | 28mm | M4 x 0.7 | - | RFQ
|
D | 5SM012012T | 45 mm | 12 mm | - | Tiểu sử thấp | - | - | 28mm | M4 x 0.7 | - | RFQ
|
D | 5SM014014T | 50 mm | 14 mm | - | Tiểu sử thấp | - | - | 30mm | M4 x 0.7 | - | RFQ
|
C | 5SM014014TK | 50 mm | 14 mm | - | Tiểu sử thấp | - | 5mm | 30mm | M4 x 0.7 | - | RFQ
|
C | 5SM015015TK | 50 mm | 15 mm | - | Tiểu sử thấp | - | 5mm | 34mm | M5 x 0.8 mm | - | RFQ
|
C | 5SM016016TK | 50 mm | 16 mm | - | Tiểu sử thấp | - | 5mm | 34mm | M5 x 0.8 mm | - | RFQ
|
D | 5SM016016T | 50 mm | 16 mm | - | Tiểu sử thấp | - | - | 34mm | M5 x 0.8 mm | - | RFQ
|
D | 5SM015015T | 50 mm | 15 mm | - | Tiểu sử thấp | - | - | 34mm | M5 x 0.8 mm | - | RFQ
|
D | 5SM020020T | 65 mm | 20 mm | - | Tiểu sử thấp | - | - | 40mm | M6 x 1.0 | - | RFQ
|
C | 5SM025025TK | 65 mm | 25 mm | - | Tiểu sử thấp | - | 8 mm | 45mm | M6 x 1.0 | - | RFQ
|
C | 5SM020020TK | 65 mm | 20 mm | - | Tiểu sử thấp | - | 6 mm | 40mm | M6 x 1.0 | - | RFQ
|
D | 5SM025025T | 65 mm | 25 mm | - | Tiểu sử thấp | - | - | 45mm | M6 x 1.0 | - | RFQ
|
D | 5SM030030T | 75 mm | 30 mm | - | Tiểu sử thấp | - | - | 54mm | M6 x 1.0 | - | RFQ
|
C | 5SM030030TK | 75 mm | 30 mm | - | Tiểu sử thấp | - | 8 mm | 54mm | M6 x 1.0 | - | RFQ
|
D | 5SM035035T | 80 mm | 35 mm | - | Tiểu sử thấp | - | - | 57mm | M6 x 1.0 | - | RFQ
|
C | 5SM035035TK | 80 mm | 35 mm | - | Tiểu sử thấp | - | 10mm | 57mm | M6 x 1.0 | - | RFQ
|
D | 5SM040040T | 90 mm | 40 mm | - | Tiểu sử thấp | - | - | 60mm | M6 x 1.0 | - | RFQ
|
C | 5SM040040TK | 90 mm | 40 mm | - | Tiểu sử thấp | - | 12mm | 60mm | M6 x 1.0 | - | RFQ
|
D | 5SM045045T | 105 mm | 45 mm | - | Tiểu sử thấp | - | - | 73mm | M8 x 1.25 | - | RFQ
|
C | 5SM045045TK | 105 mm | 45 mm | - | Tiểu sử thấp | - | 14mm | 73mm | M8 x 1.25 | - | RFQ
|
D | 5SM050050T | 120 mm | 50 mm | - | Tiểu sử thấp | - | - | 78mm | M8 x 1.25 | - | RFQ
|
C | 5SM050050TK | 120 mm | 50 mm | - | Tiểu sử thấp | - | 14mm | 78mm | M8 x 1.25 | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ hẹn giờ kỹ thuật số và cơ học
- Bộ khóa cửa
- Cân chất làm lạnh
- Người lính
- Bài đăng bắt giữ mùa thu Davit Arms
- Nền tảng thang và giàn giáo
- Cầu chì
- Cảnh báo và Cảnh báo An ninh
- Hooks
- Đồ dùng phòng thí nghiệm
- SCHNEIDER ELECTRIC Đèn cảnh báo, Đèn LED gương xoay, 24VAC / DC
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Tay nắm cao su
- OSG Mũi khoan cacbua 883
- CONRADER Van Kiểm tra Nội tuyến Dòng CLB
- NOTRAX Lớp phủ vùng khô Diamond Flex Nitrile
- VERMONT GAGE Bộ lắp ráp có thể đảo ngược Class X NoGo, Nắp màu xanh lá cây
- SPEARS VALVES PN16 Khớp nối chuyển tiếp theo hệ mét PVC
- VESTIL Xe nâng pallet đầy đủ tính năng dòng PM6
- STRAUB Khớp nối kẹp
- BROWNING Ống lót làm biếng