Khớp nối trục cứng STAFFORD MFG 5SM014014T, Chia 3 mảnh, Loại kẹp, ID 14 x 14 mm, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối trục cứng |
Kích thước lỗ khoan | 14 mm |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 30mm |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | M4 x 0.7 |
Mô-men xoắn | 8.72Nm |
tổng chiều dài | 50 mm |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Quốc gia | US |
Mô hình | tổng chiều dài | Kích thước lỗ khoan | Rãnh then A | Kiểu | Rãnh then B | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S008008T | 1.875 " | 1 / 2 " | - | Cường độ cao | - | - | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | - | RFQ
|
5S010010T | 2.250 " | 5 / 8 " | - | Cường độ cao | - | - | 1.500 " | 10-32 x 1/2 | €174.28 | RFQ
|
5S012012T | 2.625 " | 3 / 4 " | - | Cường độ cao | - | - | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | €213.55 | RFQ
|
5S100100T | 3" | 1" | - | Cường độ cao | - | - | 2" | 1/4-28 x 5/8 | €278.88 | RFQ
|
5S104104T | 3.375 " | 1-1 / 4 " | - | Cường độ cao | - | - | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
5S106106T | 3.625 " | 1-3 / 8 " | - | Cường độ cao | - | - | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
5S108108T | 3.750 " | 1-1 / 2 " | - | Cường độ cao | - | - | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.