Stafford Mfg 5S104104TK Khớp nối trục cứng, rãnh then, chia 3 mảnh, loại kẹp, lỗ khoan 1-1/4 x 1-1/4 inch, SS | CJ6GTZ

Khớp nối trục cứng STAFFORD MFG 5S104104TK, Rãnh then, Chia 3 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1-1/4 x 1-1/4 inch, SS

khoản mục: CJ6GTZ phần: 5S104104TK
€367.21 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Kích thước lỗ khoan1-1 / 4 "
Lớp303
Kích thước rãnh then1 / 4 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.2.250 "
Vật liệu trục vít18-8 thép không gỉ
Kích thước vít1/4-28 x 5/8
tổng chiều dài3.375 "
KiểuCường độ cao

Thông tin vận chuyển:

Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtổng chiều dàiKích thước lỗ khoanRãnh then AKiểuRãnh then BKích thước rãnh thenBên ngoài Dia.Kích thước vítGiá cả
Khớp nối trục cứng Stafford Mfg 5S008008T, chia 3 mảnh, loại kẹp, lỗ khoan 1/2 x 1/2 inch, SS | CJ6GNN 5S008008T1.875 "1 / 2 "-Cường độ cao--1.250 "8-32 x 1/2-
RFQ
Khớp nối trục cứng Stafford Mfg 5S010010T, chia 3 mảnh, loại kẹp, lỗ khoan 5/8 x 5/8 inch, SS | CJ6GNP 5S010010T2.250 "5 / 8 "-Cường độ cao--1.500 "10-32 x 1/2€174.28
RFQ
Khớp nối trục cứng Stafford Mfg 5S012012T, chia 3 mảnh, loại kẹp, lỗ khoan 3/4 x 3/4 inch, SS | CJ6GNQ 5S012012T2.625 "3 / 4 "-Cường độ cao--1.750 "1/4-28 x 5/8€213.55
RFQ
Khớp nối trục cứng Stafford Mfg 5S100100T, chia 3 mảnh, loại kẹp, lỗ khoan 1 x 1 inch, SS | CJ6GNR 5S100100T3"1"-Cường độ cao--2"1/4-28 x 5/8€278.88
RFQ
Khớp nối trục cứng Stafford Mfg 5S104104T, chia 3 mảnh, loại kẹp, lỗ khoan 1-1/4 x 1-1/4 inch, SS | CJ6GNT 5S104104T3.375 "1-1 / 4 "-Cường độ cao--2.250 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
Khớp nối trục cứng Stafford Mfg 5S106106T, chia 3 mảnh, loại kẹp, lỗ khoan 1-3/8 x 1-3/8 inch, SS | CJ6GNU 5S106106T3.625 "1-3 / 8 "-Cường độ cao--2.375 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
Khớp nối trục cứng Stafford Mfg 5S108108T, chia 3 mảnh, loại kẹp, lỗ khoan 1-1/2 x 1-1/2 inch, SS | CJ6GNV 5S108108T3.750 "1-1 / 2 "-Cường độ cao--2.500 "1/4-28 x 5/8-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

Khớp nối trục cứng STAFFORD MFG 5S104104TK, Rãnh then, Chia 3 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1-1/4 x 1-1/4 inch, SS
€367.21 /đơn vị