Chicago Pneumatic Cp9779 | Máy Nhám Đai Khí Công Nghiệp 0.35 Hp 3/8 | 11c997 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đai khí nén CHICAGO CP9779, 0.35 HP, công suất 3/8 | AA2VKF 11C997

CHICAGO PNEUMATIC Máy chà nhám đai khí CP9779, 0.35 HP, công suất 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA2VKF Model: CP9779Tham chiếu chéo: 11C997
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
€361.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đai khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy7
Kích thước vành đai3/8 "Rộng x 13" L
CFM @ đầy tải28
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ22,000 rpm
Xử lý vật liệuGrip cao su
Vật liệu vỏNhôm
HP0.35
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể12 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Lý tưởng cho sơn hoặc loại bỏ mối hàn, làm mịn bề mặt và các hoạt động chà nhám mối hàn trong không gian hạn chế
  • Dây đai chà nhám có thể thay thế thay thế nhanh chóng để giảm thời gian chết
  • Tay cầm chà nhám có thể điều chỉnh và tay cầm đúc cao su thuận tiện cho người dùng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụTốc độXử lý vật liệuVật liệu vỏHPGiá cả
Máy chà nhám đai khí CHICAGO CP5080-3260D12 General 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XXY 22P495 CP5080-3260D1211.375 "5.421.8Tổng Quát26,000 rpmNhômhỗn hợp0.4€817.85
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200D24 Máy chà nhám đai khí nói chung 0.5 Hp 1/2 x 24 | AB6XXZ 22P496 CP5080-4200D2415.375 "6.325.6Tổng Quát20,000 rpmNhômhỗn hợp0.5€863.31
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 Máy chà nhám đai khí nói chung 0.5 Hp 1/2 x 18 | AB6XYA 22P497 CP5080-4200H1813.375 "6.325.6Tổng Quát20,000 rpmNhômhỗn hợp0.5€874.09
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K Máy chà nhám đai khí General 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XYM 22P510 CP5080-3260D12K11.375 "5.421.8Tổng Quát26,000 rpmNhômhỗn hợp0.4€990.45
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K Máy chà nhám đai khí nói chung 0.5 Hp 1/2 x 18 | AB6XYN 22P511 CP5080-4200H18K13.375 "6.325.6Tổng Quát20,000 rpmNhômhỗn hợp0.5€1,090.91
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 Máy chà nhám đai khí nói chung 0.75 Hp 1 x 18 | AB6XYP 22P512 CP5080-5220H1813.375 "831.8Tổng Quát22,000 rpmNhômhỗn hợp0.75€1,164.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy chà nhám đai khí CP9779, 0.35 HP, công suất 3/8 In
€361.03 /đơn vị