ELOBAU 120272 Cảm biến an toàn, Kích hoạt bằng nam châm, NO/NC, Cáp 1m
khoản mục: CL7MPR
phần: 120272
€123.88 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Kiểu hành động | Mặt trận |
Khoảng cách tắt được đảm bảo | 22 mm |
Khoảng cách chuyển đổi được đảm bảo | 4 mm |
Vật liệu cáp | PVC |
Không thể gắn phẳng | Có |
Đăng ký thông tin | KHÔNG/ KHÔNG/ NC |
Mức độ ô nhiễm | 3 |
tạm giam hiện tại | Không |
Màu nhà ở | Gói Bạc |
Thiết kế nhà ở | Trụ |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
Đánh giá IP | IP67 |
Hiển thị Led | Không |
tối đa. Nhiệt độ cáp Phạm vi, cài đặt cố định | 70 độ. C |
tối đa. Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | 70 độ. C |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 75 độ. C |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 75 độ. C |
tối đa. chuyển đổi hiện tại | 0.1A |
tối đa. chuyển đổi điện | 3W |
tối đa. chuyển đổi điện áp | 28.8V DC |
tối thiểu Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | -5 độ. C |
tối thiểu Phạm vi nhiệt độ cáp, cài đặt cố định | -25 độ. C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -25 độ. C |
tối thiểu chuyển đổi điện áp | 19.2V DC |
Khoảng cách chuyển đổi tối thiểu | 0.5 mm |
Chất liệu hạt | lợi nhuận trước thuế |
Bảo vệ lớp | cấp III |
loạt điện trở | 22 Ohm |
Sốc kháng | 30g/11ms |
Chuyển đổi thường xuyên | 5 Hz |
Nguyên tắc chuyển mạch | có từ tính |
Công nghệ | Cây lau |
Kích thước chủ đề | M18 x 55 mm |
Chống rung | 10 Hz đến 55 Hz |
Mô hình | Không thể gắn phẳng | Tần số kích hoạt | Kiểu hành động | Kích thước kết nối | Kích thước đầu nối | Loại kết nối | Đăng ký thông tin | Chống sốc liên tục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | Có | - | Mặt trận | - | M12 x 1 | 4 Pin | KHÔNG KHÔNG | - | €134.32 | RFQ
|
114270A0D | - | - | Mặt trận | - | M8 x 1 | 4 Pin | KHÔNG/NC | - | €133.31 | RFQ
|
171V62VY | Có | - | Mặt trận | - | M12 x 1 | 4 Pin | KHÔNG KHÔNG | - | €334.19 | RFQ
|
114270-5 | - | - | Mặt trận | - | - | - | KHÔNG/NC | - | €159.52 | RFQ
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €193.64 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €145.26 | RFQ
|
120272-5 | - | - | Mặt trận | - | - | - | KHÔNG/NC | - | €151.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.