Chicago Pneumatic Cp5080-3260d12 | Máy chà nhám đai khí 22p495 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đai khí CHICAGO CP5080-3260D12 General 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XXY 22P495

CHICAGO PNEUMATIC Máy chà nhám đai khí CP5080-3260D12 Tổng quát 0.4 Hp 1/2 x 12

Trong kho
Khoản mục: AB6XXY phần: CP5080-3260D12Tham chiếu chéo: 22P495

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€817.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đai khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.4
Kích thước vành đai1/2 "Rộng x 12" L
CFM @ đầy tải21.8
Nhiệm vụTổng Quát
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ26,000 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể11.375 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụTốc độXử lý vật liệuVật liệu vỏHPGiá cả
Máy chà nhám đai khí nén CHICAGO CP9779, 0.35 HP, công suất 3/8 | AA2VKF 11C997 CP977912 "728công nghiệp22,000 rpmGrip cao suNhôm0.35€361.03
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200D24 Máy chà nhám đai khí nói chung 0.5 Hp 1/2 x 24 | AB6XXZ 22P496 CP5080-4200D2415.375 "6.325.6Tổng Quát20,000 rpmNhômhỗn hợp0.5€863.31
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 Máy chà nhám đai khí nói chung 0.5 Hp 1/2 x 18 | AB6XYA 22P497 CP5080-4200H1813.375 "6.325.6Tổng Quát20,000 rpmNhômhỗn hợp0.5€874.09
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K Máy chà nhám đai khí General 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XYM 22P510 CP5080-3260D12K11.375 "5.421.8Tổng Quát26,000 rpmNhômhỗn hợp0.4€990.45
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K Máy chà nhám đai khí nói chung 0.5 Hp 1/2 x 18 | AB6XYN 22P511 CP5080-4200H18K13.375 "6.325.6Tổng Quát20,000 rpmNhômhỗn hợp0.5€1,090.91
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 Máy chà nhám đai khí nói chung 0.75 Hp 1 x 18 | AB6XYP 22P512 CP5080-5220H1813.375 "831.8Tổng Quát22,000 rpmNhômhỗn hợp0.75€1,164.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy chà nhám đai khí CP5080-3260D12 Tổng quát 0.4 Hp 1/2 x 12
€817.85 /đơn vị