Chicago Pneumatic Cp9778 | Máy Nhám Đĩa Khí Công Nghiệp 0.5 Hp 5 Inch | 11c996 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP9778 Máy Chà Nhám Đĩa Khí Công Nghiệp 0.5 Hp 5 Inch | AA2VKE 11C996

CHICAGO PNEUMATIC Máy chà nhám đĩa khí CP9778 công nghiệp 0.5 Hp 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2VKE Model: CP9778Tham chiếu chéo: 11C996
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
€190.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng đĩa khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
Lỗ trồng cây7 / 8 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6.5
CFM @ đầy tải26
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ14,000 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP0.5
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể8.25 "
Loại mặt đệmnhựa
Kích pad5"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính7 / 16 "-20
ThrottleCò súng
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThrottleCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảitốc độ biếnTốc độXử lý vật liệuHPChiều dài tổng thểGiá cả
Máy chà nhám đĩa không khí CHICAGO PNEUMATIC CP7269S 0.71 Hp 7 inch | AA2VGU 11C929 CP7269SLever6.626.75000 rpmCao su0.7117.75 "€528.28
Máy chà nhám đĩa khí CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Công nghiệp 0.5 Hp 3 hoặc 5 inch | AB6XXX 22P494 CP3070-120GCò súng5.522Không12,000 rpmNhôm0.57"€813.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy chà nhám đĩa khí CP9778 công nghiệp 0.5 Hp 5 inch
€190.56 /đơn vị