Chicago Pneumatic Cp7269s | Máy Nhám Đĩa Khí Công Nghiệp 0.71 Hp 7 Inch | 11c929 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đĩa không khí CHICAGO PNEUMATIC CP7269S 0.71 Hp 7 inch | AA2VGU 11C929

CHICAGO PNEUMATIC Máy chà nhám đĩa không khí CP7269S Công nghiệp 0.71 Hp 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2VGU phần: CP7269STham chiếu chéo: 11C929
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
€528.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng đĩa khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
Lỗ trồng cây7 / 8 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6.6
CFM @ đầy tải26.7
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ5000 rpm
Xử lý vật liệuCao su
Vật liệu vỏNhôm
HP0.71
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể17.75 "
Loại mặt đệmnhựa
Kích pad7"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.9
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThrottleCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảitốc độ biếnTốc độXử lý vật liệuHPChiều dài tổng thểGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP9778 Máy Chà Nhám Đĩa Khí Công Nghiệp 0.5 Hp 5 Inch | AA2VKE 11C996 CP9778Cò súng6.526Không14,000 rpmNhôm0.58.25 "€190.56
Máy chà nhám đĩa khí CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Công nghiệp 0.5 Hp 3 hoặc 5 inch | AB6XXX 22P494 CP3070-120GCò súng5.522Không12,000 rpmNhôm0.57"€813.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy chà nhám đĩa không khí CP7269S Công nghiệp 0.71 Hp 7 inch
€528.28 /đơn vị