<span Class='notranslate'>Chicago Pneumatic </span> Cp3070-120g | 22p494 Air Disc Sander | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đĩa khí CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Công nghiệp 0.5 Hp 3 hoặc 5 inch | AB6XXX 22P494

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Air Disc Sander Industrial 0.5 Hp 3 Or 5 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB6XXX Model: CP3070-120GTham chiếu chéo: 22P494
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
€813.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng đĩa khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.5
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải22
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Loại máy màiGóc phải
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP0.5
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7"
Kích pad3 "hoặc 5"
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài góc phải2-1 / 2 "
Kích thước trục chính3 / 8 "-24
ThrottleCò súng
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.47
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS8467111040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Không hộp số, Nhỏ gọn, Nhẹ, Tiện dụng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThrottleCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảitốc độ biếnTốc độXử lý vật liệuHPChiều dài tổng thểGiá cả
Máy chà nhám đĩa không khí CHICAGO PNEUMATIC CP7269S 0.71 Hp 7 inch | AA2VGU 11C929 CP7269SLever6.626.75000 rpmCao su0.7117.75 "€528.28
CHICAGO PNEUMATIC CP9778 Máy Chà Nhám Đĩa Khí Công Nghiệp 0.5 Hp 5 Inch | AA2VKE 11C996 CP9778Cò súng6.526Không14,000 rpmNhôm0.58.25 "€190.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Air Disc Sander Industrial 0.5 Hp 3 Or 5 Inch
€813.46 /đơn vị