Chicago Pneumatic Cp9113ges | 22p493 | Máy mài khuôn khí | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Máy mài khuôn không khí mở rộng 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm | AB6XXW 22P493

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài khuôn không khí CP9113GES Mở rộng 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm

Trong kho
Khoản mục: AB6XXW phần: CP9113GESTham chiếu chéo: 22P493
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
€718.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy8.0
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải32.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcBên
Tốc độ25,000 rpm
Loại máy màiMở rộng
HP1.0
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể12.625 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)3.99
Chiều dài tàu (cm)27.99
Chiều rộng tàu (cm)5.99
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Kết cấu chắc chắn, Vòng bi kép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiLàm suy nhượcTốc độChiều dài tổng thểtốc độ biếnGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Máy nghiền không khí 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm mở rộng | AA2VFU 11C902 CP3451-18SEC7.530.0Đuôi18,000 rpm13 "Không€848.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài khuôn không khí CP9113GES Mở rộng 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm
€718.63 /đơn vị