Chicago Pneumatic Cp3451-18sec | Máy mài khuôn khí 11c902 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Máy nghiền không khí 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm mở rộng | AA2VFU 11C902

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài không khí CP3451-18SEC Mở rộng 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm

Trong kho
Khoản mục: AA2VFU phần: CP3451-18SECTham chiếu chéo: 11C902
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
€848.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy7.5
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải30.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ18,000 rpm
Loại máy màiMở rộng
Xử lý vật liệuNhôm với tay cầm cao su
HP1.0
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể13 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)36.32
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiLàm suy nhượcTốc độChiều dài tổng thểtốc độ biếnGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Máy mài khuôn không khí mở rộng 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm | AB6XXW 22P493 CP9113GE8.032.0Bên25,000 rpm12.625 "€718.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài không khí CP3451-18SEC Mở rộng 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm
€848.82 /đơn vị