Chicago Pneumatic Cp7901 | Máy cưa không khí pittông nặng 10000 Spm | 11c955 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP7901 Máy cưa khí piston Nặng 10000 Spm | AA2VHR 11C955

CHICAGO PNEUMATIC CP7901 Máy cưa khí pittông nặng 10000 Spm

Trong kho
Khoản mục: AA2VHR Model: CP7901Tham chiếu chéo: 11C955

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€438.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cưa khí pittông
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy1.5
CFM @ đầy tải5.5
Nhiệm vụNặng
Vật liệu vỏNhôm
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể9"
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài đột quỵ3 / 8 "
Số lần di chuyển mỗi phút10,000
ThrottleĐòn bẩy an toàn
Trọng lượng dụng cụ1.90 lb
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8467810000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệm vụChiều dài tổng thểTrọng lượng dụng cụGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP7900 Máy cưa khí piston Tổng quát 10000 Spm | AA2VHQ 11C954 CP7900Tổng Quát8.5 "1.30 lb€295.05
CHICAGO PNEUMATIC CP7901K Máy cưa khí piston Nặng 10000 Spm | AA2VHT 11C956 CP7901KTổng Quát9"1.90 lb€478.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7901 Máy cưa khí pittông nặng 10000 Spm
€438.30 /đơn vị