Xe ben dạng hộp thủy lực/điện VESTIL HBD
Phong cách | Mô hình | Động cơ HP | Sức chứa | Chiều cao đổ | chiều cao xoay | Đối với kích thước thùng chứa | Chiều cao | HP | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBD-2-36 | 2 hp | 2000 lbs. | 36 " | 111 " | 18 "thành 36" | 53.5 " | 2 hp | 68.5 " | €10,887.41 | |
B | HBD-4-48 | 2 hp | 4000 lbs. | 48 " | 129.5 " | 18 "thành 42" | 65 " | 2 hp | 68.5 " | €13,851.24 | |
C | HBD-2-60 | 2 hp | 2000 lbs. | 60 " | 149.5 " | 18 "thành 50" | 77 " | 2 hp | 68.5 " | €13,358.75 | RFQ
|
D | HBD-2-48 | 2 hp | 2000 lbs. | 48 " | 129.5 " | 18 "thành 42" | 65 " | 2 hp | 68.5 " | €12,383.72 | |
E | HBD-4-36 | 2 hp | 4000 lbs. | 36 " | 111 " | 18 "thành 36" | 53.5 " | 2 hp | 68.5 " | €13,427.38 | |
F | HBD-4-60 | 2 hp | 4000 lbs. | 60 " | 149.5 " | 18 "thành 50" | 77 " | 2 hp | 68.5 " | €14,779.07 | |
G | HBD-6-48 | 5.5 hp | 6000 lbs. | 48 " | 129.5 " | 18 "thành 42" | 65 " | 5.5 hp | 69 " | €14,491.39 | |
H | HBD-6-36 | 5.5 hp | 6000 lbs. | 36 " | 111 " | 18 "thành 36" | 53.5 " | 5.5 hp | 69 " | €14,131.95 | |
I | HBD-6-60 | 5.5 hp | 6000 lbs. | 60 " | 149.5 " | 18 "thành 50" | 77 " | 5.5 hp | 69 " | €15,529.42 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ dụng cụ uốn
- Máy nén khí điện tĩnh
- Dụng cụ nạo và thìa trong phòng thí nghiệm
- Bàn nâng và xe đẩy
- Các thành phần cần cẩu Jib
- Ống và ống
- Chổi lăn và khay
- Nam châm nâng và Máy nâng cốc hút
- Máy bơm thùng phuy
- Router
- AME INTERNATIONAL Đường dốc Sasquatch
- PASS AND SEYMOUR Tấm tường phần, phần cuối
- SPEARS VALVES Van Y-Check CPVC, Đầu cuối có ren True Union, FKM
- EATON cuộn dây phanh
- SALSBURY INDUSTRIES Khóa chính
- ALL MATERIAL HANDLING Liên kết kết nối sê-ri CLX Lớp 100
- REMCO Bàn chải tay trung bình
- BALDOR / DODGE Bộ giảm tốc Tigear-2 có đầu vào Quill, Kích thước 20
- BALDOR / DODGE SXR, Khối gối hai chốt, Vòng bi