Chicago Pneumatic 8941074060 | Chạy bằng không khí, Máy mài khuôn, Tải nặng, 23000 vòng / phút, 0.3 Hp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO Pneumatic 8941074060 Chạy bằng không khí, Máy mài khuôn, Hạng nặng, 23000 Rpm, 0.3 mã lực | CH6NAM 61HP16

CHICAGO PNEUMATIC 8941074060 chạy bằng không khí, Máy mài khuôn, hạng nặng, 23000 vòng / phút, 0.3 mã lực

Trong kho
Khoản mục: CH6NAM phần: 8941074060Tham chiếu chéo: 61HP16
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
€197.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy xay chết
Tiêu thụ không khí2.7 cfm
Air Inlet1/4 FNPT
Áp suất không khí90 psi
Loại mangVát
Loại phanhKhông áp dụng
Kích thước Collet1 / 4 "
Kích thước kết nối1 / 4 "
Nhiệm vụHeavy Duty
Kiểu kẹpBáng tay cầm
HP0.3
Loại đầu vàoNPT
Nội dung Kit1 công cụ trần
Tối đa Tốc độ23000 RPM
Tối đa Bánh xe Dia.1 / 4 "
Cơ chếKhởi động/Dừng an toàn
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Sự định hướng90 Độ. Góc
Chiều dài tổng thể6 3 / 8 "
Điểm Dia.1 / 4 "
Nguồn điệnChạy bằng khí
RPM23000 RPM
Các tính năng an toànĐòn bẩy an toàn
Phong cáchGóc phải
Loại chuyển đổiĐòn bẩy an toàn
Trọng lượng dụng cụ1.3 lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Quốc giaĐài Loan

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng dụng cụTiêu thụ không khíHPTối đa Tốc độSự định hướngChiều dài tổng thểRPMPhong cáchGiá cả
CHICAGO KHÍ NÉN 8941074050 Chạy bằng không khí, Máy mài khuôn, Hạng nặng, 28000 Rpm, 0.3 mã lực | CH6NAL 61HP15 89410740501.1 lbs.2.7 cfm0.328000 RPMSảnh6 7 / 8 "28000 RPMSảnh€210.89
CHICAGO Pneumatic 8941074080 Chạy bằng không khí, Máy mài khuôn, Hạng nặng, 23000 Rpm, 0.3 mã lực | CH6NAN 61HP17 89410740801.4 lbs.2.7 cfm0.323000 RPM120 độ.7 3 / 4 "23000 RPM120 độ.€223.93
CHICAGO Pneumatic 8941074100 Chạy bằng không khí, Máy mài khuôn, Hạng nặng, 27000 Rpm, 0.3 mã lực | CH6NAP 61HP18 89410741001.4 lbs.2.7 cfm0.327000 RPMThẳng, Mở rộng9 3 / 4 "27000 RPMSảnh€221.56
CHICAGO KHÍ NÉN 8941074110 Chạy bằng không khí, Máy mài khuôn, Hạng nặng, 22000 Rpm, 0.6 mã lực | CH6NAQ 61HP19 89410741101.5 lbs.3.6 cfm0.622000 RPMSảnh7 1 / 8 "22000 RPMSảnh€279.35
CHICAGO Pneumatic 8941074120 Chạy bằng không khí, Máy mài khuôn, Hạng nặng, 22000 Rpm, 0.6 mã lực | CH6NAR 61HP20 89410741202.4 lbs.3.6 cfm0.622000 RPM-13 "22000 RPMSảnh€506.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC 8941074060 chạy bằng không khí, Máy mài khuôn, hạng nặng, 23000 vòng / phút, 0.3 mã lực
€197.99 /đơn vị