Chainflex Cf211-02-04-02-25 | Cáp Dữ Liệu Uốn Liên Tục 3a 300v | 2tzx2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 Cáp dữ liệu uốn liên tục 3a 300v | AC3JZC 2TZX2

CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 Cáp dữ liệu uốn liên tục 3a 300v

Trong kho
Khoản mục: AC3JZC Model: CF211-02-04-02-25Tham chiếu chéo: 2TZX2
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
€189.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp dữ liệu uốn liên tục
Vật liệu dẫnCopper
Màu áomàu xám
Vật liệu áo khoácPVC
Chiều dài25ft.
Tối đa Amps3
Tối đa Vôn300V
Tối thiểu. Bán kính uốn cong12 x OD
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.31 "
Số lượng dây dẫn4 giờ
Được che chắn / Không được che chắnBảo vệ
Chiều dài ống chỉ25ft.
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 158 độ F
Màu dây1. Trắng và Nâu 2. Xanh lục và vàng 3. Xám và hồng 4. Xanh lam và đỏ
Kích thước dây24 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8544499000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu dẫnChiều dàiDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnChiều dài ống chỉMàu dâyGiá cả
CHAINFLEX CF211-02-03-02 Cáp dữ liệu uốn liên tục 3a 300v | AC3JUX 2TZH3 CF211-02-03-02Đồng trầnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân (Ví dụ- Để đặt hàng 10 Ft, số lượng đặt hàng phải là 10)0.3 "3 giờCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân1. Trắng và nâu 2. Xanh lục và vàng 3. Xám và hồng€9.36
CHAINFLEX CF211-02-04-02 Cáp dữ liệu uốn liên tục 3a 300v | AC3JUY 2TZH4 CF211-02-04-02Đồng trầnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân (Ví dụ- Để đặt hàng 10 Ft, số lượng đặt hàng phải là 10)0.31 "4 giờCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân1. Trắng và Nâu 2. Xanh lục và vàng 3. Xám và hồng 4. Xanh lam và đỏ€11.58
CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Cáp dữ liệu uốn liên tục 3a 300v | AC3JZB 2TZX1 CF211-02-03-02-25Copper 25ft.0.3 "3 giờ25ft.1. Trắng và nâu 2. Xanh lục và vàng 3. Xám và hồng€178.58
CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Cáp dữ liệu uốn liên tục 3a 300v | AC3UPD 2WGW2 CF211-02-03-02-100Copper 100ft.0.3 "3 giờ100ft.1. Trắng và nâu 2. Xanh lục và vàng 3. Xám và hồng-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 Cáp dữ liệu uốn liên tục 3a 300v
€189.37 /đơn vị