CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Cáp dữ liệu uốn liên tục 3a 300v
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp dữ liệu uốn liên tục |
Vật liệu dẫn | Copper |
Màu áo | màu xám |
Vật liệu áo khoác | PVC |
Chiều dài | 100ft. |
Tối đa Amps | 3 |
Tối đa Vôn | 300V |
Tối thiểu. Bán kính uốn cong | 12 x OD |
Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | 0.3 " |
Số lượng dây dẫn | 3 giờ |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
Chiều dài ống chỉ | 100ft. |
Nhiệt độ. Phạm vi | 23 độ đến 158 độ F |
Màu dây | 1. Trắng và nâu 2. Xanh lục và vàng 3. Xám và hồng |
Kích thước dây | 24 AWG |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.65 |
Mã HS | 8544499000 |
Quốc gia | DE |
Mô hình | Vật liệu dẫn | Chiều dài | Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | Số lượng dây dẫn | Chiều dài ống chỉ | Màu dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF211-02-03-02 | Đồng trần | Cắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân (Ví dụ- Để đặt hàng 10 Ft, số lượng đặt hàng phải là 10) | 0.3 " | 3 giờ | Cắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân | 1. Trắng và nâu 2. Xanh lục và vàng 3. Xám và hồng | €9.36 | |
CF211-02-04-02 | Đồng trần | Cắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân (Ví dụ- Để đặt hàng 10 Ft, số lượng đặt hàng phải là 10) | 0.31 " | 4 giờ | Cắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân | 1. Trắng và Nâu 2. Xanh lục và vàng 3. Xám và hồng 4. Xanh lam và đỏ | €11.58 | |
CF211-02-03-02-25 | Copper | 25ft. | 0.3 " | 3 giờ | 25ft. | 1. Trắng và nâu 2. Xanh lục và vàng 3. Xám và hồng | €178.58 | |
CF211-02-04-02-25 | Copper | 25ft. | 0.31 " | 4 giờ | 25ft. | 1. Trắng và Nâu 2. Xanh lục và vàng 3. Xám và hồng 4. Xanh lam và đỏ | €189.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.