HUBBELL PREMISE WIRING Dây nối HC5EGY15 Cat5e 15ft Xám
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây cáp nối |
Loại khởi động | Không có ốc sên |
Loại thể loại | 5E |
Màu | màu xám |
Loại kết nối | RJ45 - 8P8C |
Chiều dài dây | 15ft. |
Vật liệu áo khoác | PVC |
Chiều dài | 4.57 M |
Loại phích cắm | RJ45 |
Hình dạng | Tròn |
che chắn | Không áp dụng |
Tiêu chuẩn T568 | TIA-568-C.2 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ đến 167 độ F |
Thước đo dây | 24 AWG |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 8544422000 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.