Caddy 4060250s4 | Móc Treo Clevis Size 2 1/2 In | 1rvr1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4060250S4 Móc treo Clevis Kích thước 2 1/2 In | AB3FFY 1RVR1

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060250S4 Kích thước móc treo Clevis 2 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB3FFY phần: 4060250S4Tham chiếu chéo: 1RVR1
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
€65.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmóc treo đồ
Chiều dài5/14 "
Vật chất304 thép không gỉ
Tối đa Tải1130 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống2-1 / 2 "
Kích thước que1 / 2 "
Kích thước chủ đề1 / 2 "
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)25.15
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)32
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Được khuyến nghị cho việc đình chỉ các đường ống thép không gỉ không cách điện cố định

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước queKích thước chủ đềChiều rộngGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4060050S4 Móc treo Clevis Kích thước 1/2 In | AB3FFR 1RVP4 4060050S42.125 "610 Lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "1.62 "€24.77
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4060075S4 Móc treo Clevis Kích thước 3/4 In | AB3FFT 1RVP5 4060075S42.375 "610 Lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€29.31
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4060100S4 Móc treo Clevis Size 1 In | AB3FFU 1RVP6 4060100S42.75 "610 Lb.1"3 / 8 "3 / 8 "2 1 / 16 "€28.61
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4060125S4 Móc treo Clevis Kích thước 1 1/4 In | AB3FFV 1RVP7 4060125S43 5 / 16 "610 Lb.1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "2.38 "€46.12
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4060150S4 Móc treo Clevis Kích thước 1 1/2 In | AB3FFW 1RVP8 4060150S43 15 / 16 "610 Lb.1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "2 15 / 16 "€43.27
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4060200S4 Móc treo Clevis Size 2 In | AB3FFX 1RVP9 4060200S44.5 "610 Lb.2"3 / 8 "3 / 8 "3.25 "€45.29
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4060300S4 Móc treo Clevis Size 3 In | AB3FFZ 1RVR2 4060300S46"1130 Lb.3"1 / 2 "1 / 2 "4.12 "€87.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060250S4 Kích thước móc treo Clevis 2 1/2 In
€65.15 /đơn vị