CADDY INDUSTRIAL SALES Bu lông chữ U 150M0200PL có đai ốc Tải trọng tối đa 2 inch 1090 Lb
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | U Bolt với Nuts |
Chiều dài | 4-13/16 |
Vật chất | Sắt đen dễ uốn |
Tối đa Tải | 1090 Lb. |
Có thể phát hiện kim loại | Có |
Kích thước đường ống | 2" |
Kích thước que | 3 / 8 " |
Kích thước chủ đề | 3 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 7318152046 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Tối đa Tải | Kích thước đường ống | Kích thước que | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150m0050pl. | 3.5 " | 435 Lb. | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €0.37 | |
150m0075pl. | 3-9/16 | 435 Lb. | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €0.41 | |
150m0150pl. | 4-5/16 | 1090 Lb. | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €0.80 | |
150m0300pl. | 6-5/16 | 2020 Lb. | 3" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €0.63 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.