Xe chở hàng 150m0050pl | U Bolt Với ​​Nuts Tải trọng tối đa 1/2 inch 435 Lb | 1cwh6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 150M0050PL U Bu lông có đai ốc Tải trọng tối đa 1/2 inch 435 Lb | AA9FKH 1CWH6

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0050PL U Bolt với đai ốc 1/2 inch 435 Lb Tải trọng tối đa

Trong kho
Khoản mục: AA9FKH phần: 150M0050PLTham chiếu chéo: 1CWH6
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
€0.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcU Bolt với Nuts
Chiều dài3.5 "
Vật chấtSắt đen dễ uốn
Tối đa Tải435 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1 / 2 "
Kích thước que1 / 4 "
Kích thước chủ đề1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7318152046
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Đối với các đường ống tĩnh không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước queKích thước chủ đềGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 150M0075PL U Bu lông có đai ốc 3/4 Inch Tải trọng tối đa 435 Lb | AA9FKJ 1CWH7 150m0075pl.3-9/16435 Lb.3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€0.41
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 150M0150PL U Bu lông có đai ốc 1 1/2 Inch Tải trọng tối đa 1090 Lb | AA9FKM 1CWJ1 150m0150pl.4-5/161090 Lb.1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€0.80
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 150M0200PL U Bu lông có đai ốc Tải trọng tối đa 2 inch 1090 Lb | AA9FKN 1CWJ2 150m0200pl.4-13/161090 Lb.2"3 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 150M0300PL U Bu lông có đai ốc Tải trọng tối đa 3 inch 2020 Lb | AA9FKQ 1CWJ4 150m0300pl.6-5/162020 Lb.3"1 / 2 "1 / 2 "€0.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0050PL U Bolt với đai ốc 1/2 inch 435 Lb Tải trọng tối đa
€0.37 /đơn vị