Bussmann Tr2/6125ff7-r | Cầu chì gắn trên bề mặt, thổi nhanh, 7a, 72vac, Gói 5000 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì gắn bề mặt BUSSMANN TR2/6125FF7-R, thổi nhanh, 7A, 72VAC, 5000 Pack | BC8HUE

BUSSMANN Cầu chì gắn bề mặt TR2 / 6125FF7-R, Thổi nhanh, 7A, 72VAC, Gói 5000

Trong kho
Khoản mục: BC8HUE phần: TR2 / 6125FF7-R

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€0.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Đánh giá điện áp AC72 VAC
Đánh giá hiện tại7A
Kích thước cầu chì / NhómKích thước cầu chì 2410
Loại cầu chìThổi nhanh
Chiều cao2.72mm
Xếp hạng ngắt50A ở 125VAC, 50A ở 72VDC, 300A ở 32VDC
Chiều dài6.1mm
Bao bìquay cuồng
Loại sản phẩmCầu chì SMD
Sức đề kháng11 MOhms
Điện áp (AC)72 VAC
Chiều rộng2.72mm

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)6.91
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)6.91

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng 6125FF

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐánh giá điện áp ACĐánh giá hiện tạiKích thước cầu chì / NhómChiều caoBao bìSức đề khángĐiện áp (AC)Giá cả
Cầu chì gắn bề mặt BUSSMANN TR2/6125FF4-R, thổi nhanh, 72VAC | BC7TYW TR2 / 6125FF4-R2.72mm72 VAC4A2410 (6125 số liệu)2.72mmCắt băng26 mili-Ohms72 VAC€0.67
Cầu chì gắn bề mặt BUSSMANN TR2/6125FF5-R, thổi nhanh, 72VAC, 5A | BC7XZA TR2 / 6125FF5-R2.72mm72 VAC5A2410 (6125 số liệu)2.72mmCắt băng17 mili-Ohms72 VAC€0.67
Cầu chì gắn bề mặt BUSSMANN TR2/6125FF12-R, 12A, 72VAC | BC8BMB TR2 / 6125FF12-R2.72mm72 VAC12A2410 (6125 số liệu)2.72mmCắt băng5.3 mOhms72 VAC€0.67
Cầu chì gắn bề mặt BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R, Thổi nhanh, 2.5A, 72VAC, Gói 5000 | BC8MRU TR2 / 6125FF2.5-R2.72mm72 VAC2.5AKích thước cầu chì 24102.72mmquay cuồng45 MOhms72 VAC€0.67
Cầu chì gắn bề mặt BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R, Thổi nhanh, 6.3A, 72VAC, Gói 5000 | BC8TFN TR2 / 6125FF6.3-R2.72mm72 VAC6.3AKích thước cầu chì 24102.72mmquay cuồng14 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF750-R BUSSMANN TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2 / 6125FF750-R--------€0.67
Cầu chì gắn bề mặt BUSSMANN TR2/6125FF1-R, thổi nhanh, 72VAC | BC9UNR TR2 / 6125FF1-R2.72mm72 VAC1A2410 (6125 số liệu)2.72mmCắt băng260 mili-Ohms72 VAC€0.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì gắn bề mặt TR2 / 6125FF7-R, Thổi nhanh, 7A, 72VAC, Gói 5000
€0.67 /đơn vị