BUSSMANN 6125FF Cầu chì cực nhỏ tác dụng nhanh
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | Kích thước cầu chì / Nhóm | Chiều cao | Bao bì | Sức đề kháng | Điện áp (AC) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / 6125FF750-R | - | - | - | - | - | - | - | - | €0.67 | |
B | TR2 / 6125FF8-R | - | - | - | - | - | - | - | - | €0.67 | |
C | TR2 / 6125FF5-R | 2.72mm | 72 VAC | 5A | 2410 (6125 số liệu) | 2.72mm | Cắt băng | 17 mili-Ohms | 72 VAC | €0.67 | |
C | TR2 / 6125FF4-R | 2.72mm | 72 VAC | 4A | 2410 (6125 số liệu) | 2.72mm | Cắt băng | 26 mili-Ohms | 72 VAC | €0.67 | |
C | TR2 / 6125FF2-R | 2.72mm | 72 VAC | 2A | 2410 (6125 số liệu) | 2.72mm | Cắt băng | 49 MOhms | 72 VAC | €0.67 | |
C | TR2 / 6125FF1.5-R | 2.72mm | 72 VAC | 1.5A | 2410 (6125 số liệu) | 2.72mm | quay cuồng | 112 MOhms | 72 VAC | €0.67 | |
D | TR2 / 6125FF2.5-R | 2.72mm | 72 VAC | 2.5A | Kích thước cầu chì 2410 | 2.72mm | quay cuồng | 45 MOhms | 72 VAC | €0.67 | |
C | TR2 / 6125FF12-R | 2.72mm | 72 VAC | 12A | 2410 (6125 số liệu) | 2.72mm | Cắt băng | 5.3 mOhms | 72 VAC | €0.67 | |
C | TR2 / 6125FF500-R | 2.72mm | 72 VAC | 500mA | 2410 (6125 số liệu) | 2.72mm | Cắt băng | 750 mili-Ohms | 72 VAC | €0.67 | |
E | TR2 / 6125FF7-R | 2.72mm | 72 VAC | 7A | Kích thước cầu chì 2410 | 2.72mm | quay cuồng | 11 MOhms | 72 VAC | €0.67 | |
C | TR2 / 6125FF10-R | 2.72mm | 125 VAC | 10A | Kích thước cầu chì 2410 | 2.72mm | Cắt băng, cuộn chuột | 7.300 MOhms | 125 VAC | €0.67 | |
C | TR2 / 6125FF15-R | 2.72mm | - | 15A | 2410 (6125 số liệu) | 2.72mm | Cắt băng | 4.2 mOhms | 72 VAC | €0.67 | |
F | TR2 / 6125FF3-R | 2.72mm | 72 VAC | 3A | Kích thước cầu chì 2410 | 2.72mm | quay cuồng | 35 MOhms | 72 VAC | €0.67 | |
C | TR2 / 6125FF1-R | 2.72mm | 72 VAC | 1A | 2410 (6125 số liệu) | 2.72mm | Cắt băng | 260 mili-Ohms | 72 VAC | €0.67 | |
G | TR2 / 6125FF6.3-R | 2.72mm | 72 VAC | 6.3A | Kích thước cầu chì 2410 | 2.72mm | quay cuồng | 14 MOhms | 72 VAC | €0.67 | |
F | TR2 / 6125FF3.5-R | 2.720 mm | 72 VAC | 3.500A | Kích thước cầu chì 2410 | 2.720 mm | - | - | - | €0.67 | |
H | TR2/6125FF1.25R | 2.720 mm | 125 VAC | 1.250A | Kích thước cầu chì 2410 | 2.720 mm | - | - | - | €0.67 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Vỏ hộp sàn
- Máy sưởi spa và bồn tắm nước nóng
- Máy căng đai và ròng rọc lực căng
- Kiểm tra độ sụt
- Pha chế kim tiêm và ống tiêm
- Giắc cắm và phụ kiện Pallet
- Thiết bị hàn khí
- chấn lưu
- Máy trộn sơn Máy lắc và Phụ kiện
- phần cứng
- GATES Ròng rọc vành đai V-đai bằng gang có thể tháo rời nhanh chóng, số rãnh: 3
- SLOAN 8 "Tấm Trim
- MARKS USA Bộ khóa đòn bẩy Antiligature
- MITUTOYO Quy tắc thép 150 x 1mm x 0.5mm
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Nắp van
- BURNDY Đầu nối Stud dòng Durium
- COOPER B-LINE Bộ dụng cụ cách ly giá đỡ hỗ trợ trên không
- COOPER B-LINE Kẹp chùm B751
- LOVEJOY Cơ sở động cơ loại Dovetail trượt, Imperial
- HUB CITY Dòng W420PCX, Bộ giảm tốc bánh răng PowerCubeX