vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì tác động rất nhanh BUSSMANN JJS-450, 450 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AD9PBU 4TWR5

BUSSMANN Cầu chì tác động rất nhanh JJS-450, 450 A, 600 V, Giới hạn dòng điện

Trong kho
Khoản mục: AD9PBU phần: JJS-450Tham chiếu chéo: 4TWR5
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
€541.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểBolt-On
LớpT
đường kính1.25 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Cầu chì Amps450
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 600 VAC
Chiều dài3 1 / 16 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)10.11
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độPhong cách cơ thểLớpĐánh giá hiện tạiđường kínhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiGiá cả
Cầu chì tác động rất nhanh BUSSMANN JJS-2, 2 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AA9HLN 1DF89 JJS-2Phản ứng nhanhTrụT-9 / 16 "2200kA ở 600 VAC1.5 "€31.77
Cầu chì tác động rất nhanh BUSSMANN JJS-400, 400 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Hành động rất nhanhBolt-OnLớp T400A1"400200kA ở 600V AC3 5 / 8 "€334.95
Cầu chì tác động rất nhanh BUSSMANN JJS-500, 500 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Phản ứng nhanhBolt-OnT-1.25 "500200kA ở 600 VAC3 1 / 16 "€508.47
Cầu chì tác động rất nhanh BUSSMANN JJS-600, 600 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Phản ứng nhanhBolt-OnT-1.25 "600200kA ở 600 VAC3 1 / 16 "€508.47
Cầu chì tác động rất nhanh BUSSMANN JJS-800, 800 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Phản ứng nhanhBolt-OnT-1.75 "800200kA ở 600 VAC3.375 "€560.27
BUSSMANN JJS-1 Cầu chì tác động rất nhanh, 1 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AE8QWN 6F473 JJS-1Phản ứng nhanhTrụT-9 / 16 "1200kA ở 600 VAC1.5 "€28.41
BUSSMANN JJS-3 Cầu chì tác động rất nhanh, 3 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AE8QWP 6F474 JJS-3Phản ứng nhanhTrụT-9 / 16 "3200kA ở 600 VAC1.5 "€29.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì tác động rất nhanh JJS-450, 450 A, 600 V, Giới hạn dòng điện
€541.44 /đơn vị