REELCRAFT Cuộn vòi làm việc cuối cùng, Sê-ri SD, Có thể thu vào lò xo
Phong cách | Mô hình | Vòi kết thúc | Ống bên trong Dia. | Chiều dài ống | Max. Sức ép | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SD14035 OLP 1 | 1 "(M) NPT | 1" | 35ft. | 300 psi | 18.75 " | €1,471.91 | |
A | SD14050 OLP 1 | 1 "(M) NPT | 1" | 50ft. | 300 psi | 20.75 " | €1,519.16 | |
A | SD14035 OVP 1 | 1 "(M) NPT | 1" | 35ft. | 250 psi | 18.75 " | €1,722.48 | |
A | SD14050 OVP 1 | 1 "(M) NPT | 1" | 50ft. | 250 psi | 20.75 " | €2,617.83 | |
A | SD13035 OLP 1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 35ft. | 300 psi | 18.75 " | €1,444.70 | |
A | SD13050 OLP 1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 50ft. | 300 psi | 18.75 " | €1,471.91 | |
A | SD13035 OVP 1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 35ft. | 300 psi | 18.75 " | €1,666.63 | |
A | SD13050 OVP 1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 50ft. | 300 psi | 18.75 " | €1,815.54 |
Cuộn vòi cuối cùng, Sê-ri SD, Có thể thu vào lò xo
Cuộn vòi Reelcraft SD Series gắn trên tường, sàn, xe tải hoặc các không gian nhỏ gọn khác để giữ, cất giữ và bảo vệ ống dẫn khí, nước & chân không khỏi bị hư hại và được sử dụng trong các ngành công nghiệp hóa chất, trung tâm dịch vụ ô tô & đội xe cũng như các công trường xây dựng. Chúng có kết cấu thép sơn tĩnh điện với cụm lò xo truyền động bên ngoài dễ bảo dưỡng, chốt & bánh cóc bằng nhôm đúc ngoại cỡ, các bộ phận đường dẫn chất lỏng bằng gang dẻo và khung được bắt vít với nhau để chống ăn mòn, độ bền và độ bền kết cấu. Các cuộn này có các thanh dẫn con lăn bằng composite UHMW / HDPE chịu va đập cao có khả năng chống mài mòn cao, giúp giảm độ căng hoặc uốn cong ống trong khi kéo ống từ mọi góc độ. Chọn từ nhiều loại cuộn ống màu đỏ này để giữ ống có đường kính trong 3/4 và 1 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện công tắc khóa liên động an toàn
- Pallet và bệ đỡ tràn có mái che
- Ống vật liệu
- Ổ cắm mở rộng hình côn Morse
- Phụ kiện đơn vị cầu thang
- Động cơ AC có mục đích xác định
- Máy bơm tuần hoàn nước nóng
- Nền tảng thang và giàn giáo
- Springs
- Máy bơm biển và RV
- SMITH BEARING Dòng Hr-Xc, Người theo dõi Cam
- JACKSON SAFETY Kính bảo hộ dòng GPL500
- APPROVED VENDOR Vòng đệm phụ kiện tương thích 1/2 "-3/4" Tri Clover
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc Spin-On, Kính, 40 Micron, Con dấu Viton
- MARTIN SPROCKET 30 độ. Bộ cờ lê dịch vụ góc
- VESTIL Máy sưởi dầu ngâm dòng IOH
- DAYTON Bộ giảm chấn
- MAG-MATE Dụng cụ gắp nam châm
- SMC VALVES Đinh ốc
- BROWNING Bánh răng xoắn ốc bằng thép cứng dòng YSMS, 8 bước