vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì tác động rất nhanh BUSSMANN JJS-400, 400 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AD9PBT 4TWR4

BUSSMANN Cầu chì tác động rất nhanh JJS-400, 400 A, 600 V, Giới hạn dòng điện

Trong kho
Khoản mục: AD9PBT phần: JJS-400Tham chiếu chéo: 4TWR4

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€334.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Đánh giá điện áp AC600V AC
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểBolt-On
LớpLớp T
tương thích vớiDòng 1BS, T600, T601, T602, T604, T606
Đánh giá hiện tại400A
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
đường kính1"
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Cầu chì Amps400
Thiết kế khối cầu chìKhông từ chối
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 600V AC
Chiều dài3 5 / 8 "
Mfr. LoạtBussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T
Bảng thông số sản phẩmbussmann-jjs-400.pdf
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độHành động rất nhanh
Chỉ thị trực quanKhông chỉ định
Xếp hạng điện áp600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Cầu chì Bussmann JJS-400 Class-T lý tưởng để bảo vệ các mạch điện và thiết bị khỏi mức dòng điện quá mức. Ký hiệu Class-T của nó biểu thị tính chất hoạt động nhanh của nó, mang lại phản ứng nhanh với các điều kiện ngắn mạch và quá tải, đồng thời ngăn ngừa hư hỏng và thời gian ngừng hoạt động tiềm ẩn. Nó được sử dụng trong máy móc công nghiệp, bảng phân phối điện, hệ thống năng lượng tái tạo và trung tâm dữ liệu.

Tính năng, đặc điểm:

  • Cầu chì tác động nhanh loại T này cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy chống lại các điều kiện ngắn mạch và quá tải trong mạch điện.
  • Nó có thiết kế gắn dựa trên giá đỡ để lắp đặt dễ dàng.
  • Cầu chì nguồn công nghiệp này có kiểu lưỡi hộp mực, bảo vệ chống quá tải và đoản mạch trong các ứng dụng công nghiệp công suất cao.
  • Nó có mức đánh giá ngắt là 200kAIC.
  • Cầu chì thổi nhanh này có kiểu đầu cuối dạng lưỡi dao để kết nối an toàn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Tên cầu chì Class-T có nghĩa là gì?

A. Loại T dùng để chỉ loại cầu chì cụ thể, biểu thị đặc tính tác dụng nhanh và độ trễ thời gian của nó, thích hợp để bảo vệ các mạch dòng điện cao.

H. Làm cách nào để ngăn cầu chì JJS-400 này khỏi các mối nguy hiểm về điện và đoản mạch?

A.

  • Đảm bảo rằng dòng điện định mức của cầu chì phù hợp với mạch điện để tránh quá tải và gây nguy hiểm.
  • Nối mức điện áp của cầu chì với mạch điện để tránh sự cố về điện.
  • Thường xuyên kiểm tra cầu chì xem có bị hư hỏng, ăn mòn hoặc mòn không và thay thế khi cần thiết.
  • Lắp cầu chì chắc chắn vào giá đỡ để tránh phóng điện hồ quang hoặc quá nhiệt.
  • Chọn môi trường thích hợp với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.
  • Chọn đúng loại cầu chì (tác dụng nhanh hoặc trễ thời gian) dựa trên nhu cầu của thiết bị.
  • Thực hiện các cơ chế bảo vệ bổ sung như bộ ngắt mạch để ngăn ngừa đoản mạch.

H. Các yếu tố cần cân nhắc khi chọn cầu chì phù hợp cho ứng dụng của tôi là gì?

A.

  • Đánh giá hiện tại và điện áp
  • đánh giá gián đoạn
  • Đặc điểm dòng thời gian
  • Loại ứng dụng
  • Môi trường hoạt động
  • Kích thước vật lý và lắp đặt

Q. Định mức hiện tại của cầu chì này là bao nhiêu?

A. Cầu chì có dòng điện định mức là 400 A. Khách hàng đang tìm kiếm cầu chì có dòng điện định mức cao hơn có thể lựa chọn Cầu chì Bussmann JJS-800có cường độ dòng điện định mức là 800A.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độPhong cách cơ thểLớpĐánh giá hiện tạiđường kínhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiGiá cả
Cầu chì tác động rất nhanh BUSSMANN JJS-2, 2 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AA9HLN 1DF89 JJS-2Phản ứng nhanhTrụT-9 / 16 "2200kA ở 600 VAC1.5 "€31.77
Cầu chì tác động rất nhanh BUSSMANN JJS-450, 450 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Phản ứng nhanhBolt-OnT-1.25 "450200kA ở 600 VAC3 1 / 16 "€541.44
Cầu chì tác động rất nhanh BUSSMANN JJS-500, 500 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Phản ứng nhanhBolt-OnT-1.25 "500200kA ở 600 VAC3 1 / 16 "€508.47
Cầu chì tác động rất nhanh BUSSMANN JJS-600, 600 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Phản ứng nhanhBolt-OnT-1.25 "600200kA ở 600 VAC3 1 / 16 "€508.47
Cầu chì tác động rất nhanh BUSSMANN JJS-800, 800 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Phản ứng nhanhBolt-OnT-1.75 "800200kA ở 600 VAC3.375 "€560.27
BUSSMANN JJS-1 Cầu chì tác động rất nhanh, 1 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AE8QWN 6F473 JJS-1Phản ứng nhanhTrụT-9 / 16 "1200kA ở 600 VAC1.5 "€28.41
BUSSMANN JJS-3 Cầu chì tác động rất nhanh, 3 A, 600 V, Giới hạn dòng điện | AE8QWP 6F474 JJS-3Phản ứng nhanhTrụT-9 / 16 "3200kA ở 600 VAC1.5 "€29.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì tác động rất nhanh JJS-400, 400 A, 600 V, Giới hạn dòng điện
€334.95 /đơn vị