BURNDY YE34P59X118FX Pin Terminal Plug, 4.36 Inch Overall Length, 600V, Copper
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm |
Mã màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài tổng thể | 0.09 " |
Loại pin | 0.43 " |
Dải dài | 2.75 " |
Sản phẩm | Mô hình | Mã màu | Bên trong Dia. | Tối đa Vôn | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YE36P71X142 | màu xanh lá | - | - | 5.11 " | - | RFQ
| |
YE361R60 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YE34P59X118 | nâu | - | - | 0.09 " | - | RFQ
| |
YE32R60 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YE31P50X100 | đỏ | - | - | 0.4 " | - | RFQ
| |
YE2R25 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YE2CLH129 | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.