BALDOR MOTOR Động cơ 50Hz, IP44 Quạt hoàn toàn được làm mát bằng khung NEMA Khung ba pha
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Hệ số công suất | Tốc độ | Loại bắt đầu | Tốc độ đồng bộ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3615T-57 | - | - | - | 81 | - | - | - | 230/400 | €2,696.78 | |
B | EM3610T-57 | 15.16 " | 7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V | 20.34 LB-FT | 88 | 2,850 rpm | Trực tiếp trên mạng | 3,000 rpm | 400 V 230 V | €2,943.40 | |
B | EM3611T-57 | 16.54 " | 9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V | 49.5 LB-FT | 72 | 1,460 rpm | Trực tiếp trên mạng | 1,500 rpm | 400 V 230 V | €2,335.70 | |
B | EM3613T-57 | 18.04 " | 11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V | 44.9 LB-FT | 94 | 2,880 rpm | Trực tiếp trên mạng | 3,000 rpm | 400 V 230 V | €3,385.51 | |
B | EM3710T-58 | 19.01 " | Các 10.8 | 72.1 LB-FT | 82 | 1,460 rpm | Bắt đầu Wye - Delta Run | 1,500 rpm | 400 V | €3,741.32 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Màn hình LED / Chiếu sáng Cove
- Báo động cửa thoát hiểm
- Đồ đạc trang trí
- Hộp đựng Sharps
- Máy thổi đường cong truyền động đai
- Công cụ hoàn thiện
- Bộ kéo và bộ phân cách
- Bảo vệ lỗi chạm đất
- An toàn giao thông
- Máy căng và Máy siết
- BRADY Trạm thẻ đỏ
- BUYERS PRODUCTS Trailer Vua Pin
- EATON Vỏ ngắt mạch, thép
- TSUBAKI Sprocket 3.620 Outer # 40
- GRAINGER Que hàn Tig 1 Ống Lb 23/64 Inch
- NYCOIL Ống 5/16 inch
- SPEARS VALVES Van bi công nghiệp CPVC True Union 2000, Ổ cắm JIS, EPDM, Hệ mét
- TSUBAKI Kết nối Clevis
- VESTIL Xe đẩy thủ công cấu hình thấp dòng E-MT