BURNDY Đầu cắm chân cắm YE36P71X142, Chiều dài tổng thể 5.11 inch, 600V, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm |
Mã màu | màu xanh lá |
Chiều dài tổng thể | 5.11 " |
Loại pin | 0.43 " |
Dải dài | 3.44 " |
Sản phẩm | Mô hình | Mã màu | Bên trong Dia. | Tối đa Vôn | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YE361R60 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YE34P59X118 | nâu | - | - | 0.09 " | - | RFQ
| |
YE32R60 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YE31P50X100 | đỏ | - | - | 0.4 " | - | RFQ
| |
YE2R25 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YE2CLH129 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YE28R60 | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.