BURNDY Đầu nối nén YA392NDTS, 750 Mcm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kết nối nén |
Kích thước lỗ bu lông | Cổ tay co giãn đường hầm với vòng lặp ngón tay cái |
Mã màu | Đen |
Vật liệu dẫn | Copper |
Kích thước lỗ | 0.38 " |
Số lượng lỗ | 2 |
Chiều dài tổng thể | 25.38 " |
Dải dài | 2-15 / 16 " |
UPC | 7818100551822 |
Xếp hạng điện áp | 0.32 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước lỗ bu lông | Mã màu | Chiều cao | Kích thước lỗ | Tối đa Vôn | Số lượng lỗ | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA312N | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YGC8C8 | - | - | 13.77 " | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YGC6C6 | - | - | 15.4 " | - | - | - | 0.62 " | - | RFQ
| |
YGS28 | - | - | - | - | - | - | 0.28 " | - | RFQ
| |
YA30LTC38FX | Mặt đàn hồi đường hầm | Màu vàng | - | 0.69 " | - | 1 | 2.44 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.