BURNDY Đầu nối nén YGC8C8, Hình dạng C, Kích thước dây dẫn chạy 8 AWG
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kết nối nén |
Chiều cao | 13.77 " |
UPC | 7818101025588 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước lỗ bu lông | Mã màu | Chiều cao | Kích thước lỗ | Tối đa Vôn | Số lượng lỗ | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA312N | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YA392NDTS | Cổ tay co giãn đường hầm với vòng lặp ngón tay cái | Đen | - | 0.38 " | - | 2 | 25.38 " | - | RFQ
| |
YGC6C6 | - | - | 15.4 " | - | - | - | 0.62 " | - | RFQ
| |
YGS28 | - | - | - | - | - | - | 0.28 " | - | RFQ
| |
YA30LTC38FX | Mặt đàn hồi đường hầm | Màu vàng | - | 0.69 " | - | 1 | 2.44 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.