BURNDY Đầu nối nén YA30LTC38FX, Kích thước 2.44 x 1.03 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kết nối nén |
Kích thước lỗ bu lông | Mặt đàn hồi đường hầm |
Mã màu | Màu vàng |
Vật liệu dẫn | Copper |
Kích thước lỗ | 0.69 " |
Số lượng lỗ | 1 |
Chiều dài tổng thể | 2.44 " |
Dải dài | 1-1 / 16 " |
Kích thước đinh tán | 3 / 8 " |
Xếp hạng điện áp | 0.32 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.