vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Pin BOSCH GXS18V-13N24, Bosch, 18V, Li-Ion, Kèm theo bộ sạc, Bao gồm 2 pin, 8 Ah, CORE 18V | CN9VQT 662X47

BOSCH Pin GXS18V-13N24, Bosch, 18V, Li-Ion, Bao gồm bộ sạc, Bao gồm 2 pin, 8 Ah, CORE 18V

Trong kho
Hạng mục: CN9VQT Model: GXS18V-13N24Tham chiếu chéo: 662X47

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€516.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.96
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSCH Pin GXS18V-13N24, Bosch, 18V, Li-Ion, Bao gồm bộ sạc, Bao gồm 2 pin, 8 Ah, CORE 18V
€516.80 /đơn vị