BLACKBURN SAMPLING TA6E Ethanol Sampler Chiều dài 70 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Coliwasa |
Sức chứa | 830 mL |
Bên trong Dia. | 1" |
Chiều dài | 70 " |
Vật chất | Polypropylene (Ống), Silicon (Nút) |
Kiểu | Tàu chở dầu |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Bên trong Dia. | Chiều dài | Vật chất | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU16 | 190 mL | 1" | 16 " | Polypropylene (Ống), Neoprene với Lớp phủ Tetrafluoroethylene (Nút đậy) | Bucket | €30.54 | ||
BA.395C | 130 mL | 9 / 16 " | 39 " | Polypropylene (Ống), Neoprene với Lớp phủ Tetrafluoroethylene (Nút đậy) | thùng rượu | €33.61 | ||
TA-6C | 230mL | 9 / 16 " | 70 " | Polypropylene (Ống), Neoprene với Lớp phủ Tetrafluoroethylene (Nút đậy) | Tàu chở dầu | €65.18 | RFQ
| |
TO45 | 530 mL | 1" | 45 " | Polypropylene (Ống), Neoprene với Lớp phủ Tetrafluoroethylene (Nút đậy) | Vận tải | €34.66 | ||
BA395 | 460 mL | 1" | 39 " | Polypropylene (Ống), Neoprene với Lớp phủ Tetrafluoroethylene (Nút đậy) | thùng rượu | €35.33 | ||
BA395E | 460 mL | 1" | 39 " | Polypropylene (Ống), Silicon (Nút) | thùng rượu | €40.48 | ||
TA-88 | 1043mL | 1" | 88 " | Polypropylene (Ống), Neoprene với Lớp phủ Tetrafluoroethylene (Nút đậy) | Tàu chở dầu | €80.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.