BLACKBURN SAMPLING TA-6C Thùng lấy mẫu chất thải Nắp 230ml
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Coliwasa |
Sức chứa | 230mL |
Bên trong Dia. | 9 / 16 " |
Chiều dài | 70 " |
Vật chất | Polypropylene (Ống), Neoprene với Lớp phủ Tetrafluoroethylene (Nút đậy) |
Kiểu | Tàu chở dầu |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.3 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Bên trong Dia. | Chiều dài | Vật chất | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU16 | 190 mL | 1" | 16 " | Polypropylene (Ống), Neoprene với Lớp phủ Tetrafluoroethylene (Nút đậy) | Bucket | €30.54 | ||
BA.395C | 130 mL | 9 / 16 " | 39 " | Polypropylene (Ống), Neoprene với Lớp phủ Tetrafluoroethylene (Nút đậy) | thùng rượu | €33.61 | ||
TO45 | 530 mL | 1" | 45 " | Polypropylene (Ống), Neoprene với Lớp phủ Tetrafluoroethylene (Nút đậy) | Vận tải | €34.66 | ||
TA6E | 830 mL | 1" | 70 " | Polypropylene (Ống), Silicon (Nút) | Tàu chở dầu | €74.12 | RFQ
| |
BA395 | 460 mL | 1" | 39 " | Polypropylene (Ống), Neoprene với Lớp phủ Tetrafluoroethylene (Nút đậy) | thùng rượu | €35.33 | ||
BA395E | 460 mL | 1" | 39 " | Polypropylene (Ống), Silicon (Nút) | thùng rượu | €40.48 | ||
TA-88 | 1043mL | 1" | 88 " | Polypropylene (Ống), Neoprene với Lớp phủ Tetrafluoroethylene (Nút đậy) | Tàu chở dầu | €80.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.