Aiphone Rìu-8m | Dòng rìu trạm chính | 36tr18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIPHONE AX-8M Master Station Dòng AX | AH7GUH 36TR18

AIPHONE AX-8M Master Station Dòng AX

Trong kho
Khoản mục: AH7GUH phần: AX-8MTham chiếu chéo: 36TR18
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
€816.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm chủ
Độ sâu7.625
Chiều cao1.875
Nguồn điện24 VDC
KiểuTrong nhà
điện áp24 VDC
Loại dâyCAT-5e

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)20.96
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao trạm cửa (In.): 1-7 / 8
  • Chiều rộng ga cửa (In.): 6-7 / 8
  • Độ sâu trạm cửa (In.): 7-5 / 8
  • Độ sâu chính (In.): 1-7 / 8
  • Chiều cao chính (In.): 6-7 / 8
  • Chiều rộng chính (In.): 7-5 / 8
  • Dây dẫn: CAT-5e

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoNguồn điệnKiểuđiện ápLoại dâyGiá cả
Trạm chủ AIPHONE AX-8MV 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCTrong nhà / ngoài trời24 VDCCAT-5e€1,791.85
Trạm chủ AIPHONE AX-8MV-W CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCTrong nhà / ngoài trời24 VDCCAT-5e€1,801.64
AIPHONE GT-2C Master Station 2 Dây dẫn | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187nộiTrong nhà / ngoài trời24 VDCKhông được bảo vệ€1,238.45
AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 Dây dẫn | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187nộiTrong nhà24 VDCKhông được bảo vệ€929.58
Trạm chủ AIPHONE DB-1MD 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VACTrong nhà15 VACKhông được bảo vệ€288.21
Trạm chủ AIPHONE C-ML/A 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML / A5.1251.75Pin 6 VDC hoặc (4) CTrong nhà6 VDC22 AWG hoặc 18 AWG€248.93
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 Dây dẫn | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VACTrong nhà15 VACKhông được bảo vệ€243.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIPHONE AX-8M Master Station Dòng AX
€816.41 /đơn vị