Aiphone C-ml/a | Trạm chủ 6vdc | 36tr98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trạm chủ AIPHONE C-ML/A 6VDC | AH7GXM 36TR98

AIPHONE Trạm chính C-ML / A 6VDC

Trong kho
Khoản mục: AH7GXM phần: C-ML / ATham chiếu chéo: 36TR98

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€248.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm chủ
Độ sâu5.125
Chiều cao1.75
Nguồn điệnPin 6 VDC hoặc (4) C
KiểuTrong nhà
điện áp6 VDC
Loại dây22 AWG hoặc 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Quốc giaVN

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoảng cách (Ft.) @ 18AWG: 590
  • Chiều cao trạm cửa (In.): 1-3 / 4
  • Chiều rộng ga cửa (In.): 7-1 / 2
  • Độ sâu trạm cửa (In.): 5-1 / 8
  • Độ sâu chính (In.): 1-3 / 4
  • Chiều cao chính (In.): 7-1 / 2
  • Chiều rộng chính (In.): 5-1 / 8
  • Dây dẫn dây: 2 dây dẫn
  • Khoảng cách (Ft.) @ 22AWG: 245

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoNguồn điệnKiểuđiện ápLoại dâyGiá cả
Trạm chủ AIPHONE AX-8MV 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCTrong nhà / ngoài trời24 VDCCAT-5e€1,791.85
Trạm chủ AIPHONE AX-8MV-W CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCTrong nhà / ngoài trời24 VDCCAT-5e€1,801.64
AIPHONE GT-2C Master Station 2 Dây dẫn | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187nộiTrong nhà / ngoài trời24 VDCKhông được bảo vệ€1,238.45
AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 Dây dẫn | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187nộiTrong nhà24 VDCKhông được bảo vệ€929.58
AIPHONE AX-8M Master Station Dòng AX | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCTrong nhà24 VDCCAT-5e€816.41
Trạm chủ AIPHONE DB-1MD 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VACTrong nhà15 VACKhông được bảo vệ€288.21
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 Dây dẫn | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VACTrong nhà15 VACKhông được bảo vệ€243.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIPHONE Trạm chính C-ML / A 6VDC
€248.93 /đơn vị