vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0008 Chai Hẹp 32 Ounce Polypropylene - Gói 6 | AC6PVX 35V619 / 106310008

BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0008 Chai Hẹp 32 Ounce Polypropylene - Gói 6

Trong kho
Khoản mục: AC6PVX phần: F10631-0008Tham chiếu chéo: 35V619 / 106310008

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€123.53 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChai
Vật liệu cơ bảnnhựa
Màu cơ thểTự nhiên
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Sức chứa32 oz.
Màu đóng cửaTự nhiên
Vật liệu đóng cửapolypropylene
Phạm vi tốt nghiệpKhông xác định
miệngHẹp
Kích thước đóng vít38mm
Hình dạngTròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS3923300000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Vật liệu tuân thủ FDA, có thể khử trùng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểSức chứaChiều caoMụcmiệngKích thước đóng vítpkg. Số lượngGiá cả
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0007 Chai hẹp 16 Ounce Polypropylene - Gói 12 | AC6PVW 35V618 / 106310007 F10631-0007Tự nhiên16 oz.-ChaiHẹp28mm12€148.17
BEL-ART - PHẦN MỀM KHOA HỌC F10632-0005 Chai rộng 4 ounce Polypropylen - Gói 12 | AC6PWA 35V624 / 106320005 F10632-0005Tự nhiên4 oz.-ChaiRộng38mm12€83.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0007 Chai rộng 16 ounce Polypropylen - Gói 12 | AC6PWB 35V626 / 106320007 F10632-0007Tự nhiên16 oz.-ChaiRộng53mm12€151.59
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0008 Chai rộng 32 Ounce Polypropylene - Gói 6 | AC6PWC 35V627 / 106320008 F10632-0008Tự nhiên32 oz.-ChaiRộng53mm6€145.52
BEL-ART - PHẦN MỀM KHOA HỌC F11846-0025 Carboy 2.5 gallon | AH9ZBA 46C799 / 11846-0025 F11846-0025trắng2.6 gal.15.25 "lái xe--1€271.43
BEL-ART - PHẦN MỀM KHOA HỌC F11846-0050 Carboy 5 Gallon Bao gồm Spigot | AH9ZBB 46C801 / 11846-0050 F11846-0050trắng5 gal.21 "lái xe--1€321.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0008 Chai Hẹp 32 Ounce Polypropylene - Gói 6
€123.53 /đóng gói