EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu chiếu sáng ổn định Halogen 125HALSB24A, 24V, Xanh lam, Xếp hạng 0.77A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn hiệu |
Màu | Màu xanh da trời |
Đánh giá hiện tại | 0.77A |
đường kính | 3-1 / 4 " |
Bao vây | Vỏ NEMA 4X |
Chiều cao | 3-7 / 8 " |
Loại đèn | halogen |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Ổn định |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 24 VAC ở 50/60 Hz |
Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125HALSR120A | đỏ | - | 3.25 " | 3.875 " | Halogen 24 watt | 120 VAC | €231.21 | |
125HALSA120A | hổ phách | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
125HALSA120AB | hổ phách | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
125HALSA24A | hổ phách | 0.77A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | halogen | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
125HALSA24AB | hổ phách | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
125HALSA24D | hổ phách | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
125HALSA24DB | hổ phách | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.